Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACA Montagetritt aus Aluminium, Standhöhe 0,60 m 103372-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-103372-YY
Hersteller:
     HACA Leitern
Herst.-Nr.:
     7656000003
EAN/GTIN:
     4251056700024
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter
HACA Montagetritt aus Aluminium, Standhöhe 0,60 m Dieser Montagetritt aus Aluminium ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Wählen Sie flexibel die gewünschte Stufenanzahl. Bei höheren Modelle ermöglicht Ihnen ein Handlauf das sichere Begehen. Rutschsicherer Alu-Montagetritt mit Anti-Rutsch-Riffelung Starre Spreizstreben sorgen für hohe Stabilität Bruchfeste Konstruktion aus Rundrohr Hält Belastungen bis 150 kg stand Stufen/Sprossen Anzahl = 3 Standhöhe = 0,6 m Aufstieg = einseitig Tragkraft = 150 kg Arbeitshöhe = 2,1 m Plattform Breite = 500 mm Plattform Tiefe = 280 mm Aufstellbreite = 0,66 m Aufstelltiefe = 0,77 m Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag = Anti-Rutsch-Riffelung Spreizsicherung Art = starre Streben
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
660.00 mm
DEPTH GRO:
770.00 mm
WEIGHT GRO:
7.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Nach Wahl
Weitere Suchbegriffe: haca leitern tritt, montage treppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,06*
€ 389,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,31*
€ 385,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,69*
€ 374,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,42*
€ 369,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,39*
€ 324,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.