Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAR® Kombiascher zur Bodenmontage, 38 Liter, enzianblau 102960-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102960-YY
Herst.-Nr.:
     12184
EAN/GTIN:
     4030695121847
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
VAR® Kombiascher zur Bodenmontage, 38 Liter, enzianblau Die Abfalleimer mit Aschenbecher sind in 2 Größen und verschiedenen Farben erhältlich. Das Schutzdach ist abnehmbar und wird mit einem Schloss vor unbefugtem Entfernen gesichert. Aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt Zum Aufstellen mit Standrahmen zur Bodenmontage Witterungsbeständiger Aschenbecher für den Outdoor-Einsatz Verstärktes, abnehmbares Dach mit Schloss Inkl. herausnehmbarem Inneneinsatz und Montagematerial Ascher Typ = Standascher Kombi-Ascher = ja Einsatzbereich = Außenbereich Material = Stahl Oberfläche = pulverbeschichtet Höhe = 910 mm Breite = 395 mm Tiefe = 395 mm Aschereinsatz herausnehmbar = ja Sieb herausnehmbar = ja Einlegeschale = ja Aschereinsatz Material = Stahl Aschereinsatz Oberfläche = pulverlackiert Abfallbehälter integriert = ja Abfallbehälter Füllvolumen = 38 l Schutzdach Art = abnehmbar mit Diebstahlsicherung Schutzdach Material = Stahl Schutzdach Oberfläche = pulverbeschichtet Schutzdach RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau Befestigungsmaterial inklusive = ja Montagematerial inklusive = ja Aufkleber inklusive = ja Farbe = enzianblau Eigengewicht = 20 kg
Weitere Informationen:
Abfallbehälter Füllvolumen:
38 l
Aschereinsatz Material:
Stahl
Aschereinsatz Oberfläche:
pulverlackiert
Ascher Typ:
Standascher
Aufkleber inklusive:
ja
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Breite:
395 mm
Eigengewicht:
20 kg
Einlegeschale:
ja
Einsatzbereich:
Außenbereich
Farbe:
enzianblau
Aschereinsatz herausnehmbar:
ja
Sieb herausnehmbar:
ja
Höhe:
910 mm
Abfallbehälter integriert:
ja
Kombi-Ascher:
ja
Material:
Stahl
Montagematerial inklusive:
ja
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzdach Art:
abnehmbar mit Diebstahlsicherung
Schutzdach Material:
Stahl
Schutzdach Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzdach RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Tiefe:
395 mm
HEIGHT GRO:
960.00 mm
WIDTH GRO:
437.00 mm
DEPTH GRO:
437.00 mm
WEIGHT GRO:
20.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\, Spedition
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,60*
€ 229,99*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,10*
€ 231,12*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,24*
€ 238,45*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,76*
€ 251,76*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 249,75*
€ 301,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,82*
€ 359,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,52*
€ 352,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,69*
€ 335,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,23*
€ 323,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,75*
€ 297,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,26*
Zubehör
k.A.
116720
ab € 36,26*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,62*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.