Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endanschlag für Scheren-Rollen- und Röllchenbahn, fest, Bahn 102788-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102788-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     1017167/ZA001R00600
EAN/GTIN:
     4055091016580
Suchbegriffe:
Endanschlag Scherenbahn
Endanschlag Scherenröllchenbahn
Endanschlag für Rollenbahn
Endanschlag für Röllchenbahn
Endanschlag für Scheren-Rollen- und Röllchenbahn, fest, Bahnbreite 600 mm Leichteres Verschieben der Bahnelemente und zugleich Sicherheit vor dem Herunterfallen der Ware. Das Bauteil ist für Scheren-Röllchen- oder -Rollenbahnen geeignet. Endanschlag für Scheren-Röllchenbahnen und Scheren-Rollenbahnen Hochstabile und verschleißfeste Stahlkonstruktion Wird fest mit der Rollenbahn verschraubt Breite = 600 mm Material = Stahl
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
640.00 mm
DEPTH GRO:
140.00 mm
WEIGHT GRO:
2.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84313900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.