Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endanschlag für Scheren-Rollen- und Röllchenbahn, fest, Bahn 102787-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102787-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     1017166/ZA001R00500
EAN/GTIN:
     4055091016573
Suchbegriffe:
Endanschlag Scherenbahn
Endanschlag Scherenröllchenbahn
Endanschlag für Rollenbahn
Endanschlag für Röllchenbahn
Endanschlag für Scheren-Rollen- und Röllchenbahn, fest, Bahnbreite 500 mm Leichteres Verschieben der Bahnelemente und zugleich Sicherheit vor dem Herunterfallen der Ware. Das Bauteil ist für Scheren-Röllchen- oder -Rollenbahnen geeignet. Endanschlag für Scheren-Röllchenbahnen und Scheren-Rollenbahnen Hochstabile und verschleißfeste Stahlkonstruktion Wird fest mit der Rollenbahn verschraubt Breite = 500 mm Material = Stahl
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
540.00 mm
DEPTH GRO:
140.00 mm
WEIGHT GRO:
2.250000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84313900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.