Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endanschlag für Scheren-Rollen- und Röllchenbahn, fest, Bahn 102786-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102786-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     1017165/ZA001R00400
EAN/GTIN:
     4055091016566
Suchbegriffe:
Endanschlag Scherenbahn
Endanschlag Scherenröllchenbahn
Endanschlag für Rollenbahn
Endanschlag für Röllchenbahn
Endanschlag für Scheren-Rollen- und Röllchenbahn, fest, Bahnbreite 400 mm Leichteres Verschieben der Bahnelemente und zugleich Sicherheit vor dem Herunterfallen der Ware. Das Bauteil ist für Scheren-Röllchen- oder -Rollenbahnen geeignet. Endanschlag für Scheren-Röllchenbahnen und Scheren-Rollenbahnen Hochstabile und verschleißfeste Stahlkonstruktion Wird fest mit der Rollenbahn verschraubt Breite = 400 mm Material = Stahl
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
440.00 mm
DEPTH GRO:
140.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84313900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.