| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-102764-YY Herst.-Nr.: 1016685/AA052R60078 EAN/GTIN: 4055091006932 |
| |
|
| | |
| Scheren-Rollenbahn, Kunststoffrollen, Ø 50 mm, Bahnlänge 4,0-9,6 m, Bahnbreite 600 mm Mit Scherenrollenbahnen können Sie kurzfristig auf sämtliche Transportanforderungen in Ihrem Unternehmen reagieren. Die Rollenbahnen sind sowohl in der Höhe als auch in der Länge variabel und lassen sich so mit wenigen Handgriffen an ihre Umgebung anpassen. Fahrbare Scherenrollenbahnen für Stückgut bis 35 kg Kombination mit anderen Bahnarten und Förderbändern möglich Ausziehbar und höhenverstellbar für flexible Einsatzmöglichkeiten Tragrollen optional aus Kunststoff- oder Stahlrohr Bahnbreite in 300 bis 800 mm erhältlich Bahn Typ = Scheren-Rollenbahn Außenmaß Breite = 750 mm Bahnlänge = 4 - 9.6 m Bahnbreite = 600 mm Achsentyp = Gewindeachse Achsabstand = 55 - 130 mm Achsdurchmesser = 8 mm Kurveninnenradius = 800 mm Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser = 50 mm Tragröllchen/Tragrollen Material = Kunststoff Rollen Farbe = himmelblau Fördergewicht max. = 35 kg Boden des Förderguts = ebener Boden Gitterboden Längsstege Ringleisten Rahmen Typ = Scherengitter-Rahmen Rahmen Oberfläche = verzinkt Stützenprofil = Rundrohr-Rahmen-Stütze Stützen Oberfläche = verzinkt Verfahrbar = ja Flexible Streckenführung = ja Ausziehbar = ja Weitere Informationen: | | Achsdurchmesser: | 8 mm | Achsentyp: | Gewindeachse | Außenmaß Breite: | 750 mm | Ausziehbar: | ja | Bahnbreite: | 600 mm | Bahnlänge: | 4 - 9.6 m | Bahn Typ: | Scheren-Rollenbahn | Boden des Förderguts: | ebener Boden\;Gitterboden\;Längsstege\;Ringleisten\; | Verfahrbar: | ja | Rollen Farbe: | himmelblau | Flexible Streckenführung: | ja | Fördergewicht max.: | 35 kg | Kurveninnenradius: | 800 mm | Rahmen Oberfläche: | verzinkt | Rahmen Typ: | Scherengitter-Rahmen | Stützen Oberfläche: | verzinkt | Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser: | 50 mm | Tragröllchen/Tragrollen Material: | Kunststoff | Achsabstand: | 55 - 130 mm | Stützenprofil: | Rundrohr-Rahmen-Stütze | HEIGHT GRO: | 700.00 mm | WIDTH GRO: | 730.00 mm | DEPTH GRO: | 4400.00 mm | WEIGHT GRO: | 195.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84283920 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Sped. Schmidt-G |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |