Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORDES Palettenaufsatz, halb abklappbar, für Industrie-Palet 102099-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102099-YY
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     pa-100.024
EAN/GTIN:
     4035694002159
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
CORDES Palettenaufsatz, halb abklappbar, für Industrie-Palette, lackiert, Höhe 1.200 mm Gitterboxen eignen sich gut für die Aufbewahrung von Ersatzteilen oder das Sammeln von Industrieabfällen. Da sie unregelmäßig benötigt werden, sind Gitter-Aufsatzrahmen für Ihre Industriepaletten eine optimale Lösung. Robuster Aufsatzrahmen für Industrie-Paletten Geschweißte Stahlrohr-Rahmenkonstruktion Einfache, schnelle Montage Längsseite auf halber Höhe abklappbar Mit lichtblauer Lackierung (RAL 5012) Höhe = 1200 mm Breite = 1000 mm Länge = 1200 mm Wände Ausführung = Gitter 1/2-Gitterklappe Maschenweite HxB = 100 x 100 mm Material = Stahl Stapelbar = 4-fach
Weitere Informationen:
Wände Ausführung:
Gitter\;1\/2-Gitterklappe\;
Breite:
1000 mm
Höhe:
1200 mm
Länge:
1200 mm
Material:
Stahl
Stapelbar:
4-fach
Maschenweite HxB:
100 x 100 mm
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1300.00 mm
WEIGHT GRO:
32.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 181,97*
€ 221,36*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,51*
€ 221,40*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,29*
€ 223,44*
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,60*
€ 223,96*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,91*
€ 230,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,96*
€ 266,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,81*
€ 263,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,09*
€ 245,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,90*
€ 233,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,60*
€ 219,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
ZPA-080.051
ab € 41,38*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.052
ab € 43,96*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.053
ab € 47,87*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.054
ab € 56,86*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.055
ab € 37,38*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.056
ab € 39,05*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.062
ab € 45,35*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.063
ab € 48,25*
Zubehör
Cordes
ZPA-080.064
ab € 59,94*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.010
ab € 53,32*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.011
ab € 49,70*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.012
ab € 55,25*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.013
ab € 70,04*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.014
ab € 45,60*
Zubehör
Cordes
ZPA-100.015
ab € 43,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.