Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedrunka+Hirth Mobile Werkbank, Schrank, 4 Schubladen in ver 102034-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102034-YY
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.12.05VA
EAN/GTIN:
     4050413072107
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Höhenverstellbare Werkbank
ergonomische Werkbank
Bedrunka+Hirth Mobile Werkbank, Schrank, 4 Schubladen in verschiedenen Höhen, lichtblau Die mobile Werkbank, Schrank, 4 Schubladen in verschiedenen Höhen eignet sich perfekt für tägliche Handwerksarbeiten und bietet gleichzeitig einen großzügigen Stauraum für Ihre Arbeitsmaterialien und Werkzeuge. Das Produkt ist in verschiedenen farblichen Varianten erhältlich. Stabile Stahlkonstruktion mit Multiplex-Arbeitsplatte aus Buchenholz Tragkraft bis 400 kg 1 Schrank und 4 Schubladen Sicheres Verschließen durch Zylinderschloss Lenkrollen mit Vollgummi-Bereifung Tragkraft = 400 kg Höhe = 859 mm Ladeflächen Anzahl = 1 Ladefläche Material = Multiplexholz Schubladen Anzahl = 4 Schubladenauszug = 100 % Abschließbar = ja Fronten Material = Stahl Fronten RAL Farbe = RAL 5012 lichtblau Gestell RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Bügel/Griffe = Schiebegriff
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Ladeflächen Anzahl:
1
Schubladen Anzahl:
4
Fronten Material:
Stahl
Bügel/Griffe:
Schiebegriff
Höhe:
859 mm
Ladefläche Material:
Multiplexholz
Tragkraft:
400 kg
Schubladenauszug:
100 %
HEIGHT GRO:
859.00 mm
WIDTH GRO:
1250.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
144.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
EMONS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 681,62*
€ 812,44*
Lager 4445
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 747,29*
€ 866,43*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 748,15*
€ 962,14*
17 Tage
14
Frei Haus
ab € 987,26*
€ 1.137,92*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,43*
€ 1.031,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,40*
€ 1.028,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,98*
€ 985,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,90*
€ 948,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 747,29*
€ 889,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
500/583A
ab € 67,18*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
500/584A
ab € 83,32*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.39518A
ab € 75,71*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.102A
ab € 73,61*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
120A
ab € 14,12*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
65.051.731A
ab € 14,01*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119A
ab € 31,35*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116A
ab € 41,98*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113A
ab € 27,24*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
115A
ab € 15,10*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117A
ab € 35,10*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
118A
ab € 28,16*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
111A
ab € 49,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.