Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META Fachbodenregal Schraubsystem, AF, FL 100 kg, lichtgrau 101884-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-101884-YY
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20068006
EAN/GTIN:
     4026212089271
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Fix 100 Regal
Meta Fix 100 Regal
META Fachbodenregal Schraubsystem, AF, FL 100 kg, lichtgrau, HxBxT 2.500 x 1.000 x 600 mm Produktions- und Lagerabläufe ändern sich ständig. Ein flexibles Regalsystem ermöglicht Ihnen, auf diese Änderungen schnell zu reagieren, denn es kann jederzeit mit geringem Aufwand erweitert und angepasst werden. Anbaufeld für Fachbodenregal mit Schraubsystem aus Qualitätsblech Fachlast 100 kg Beidseitige Bedienbarkeit für optimale Platzausnutzung Einfache und sichere Montage durch Schraubsystem Höhenverstellbare, lichtgraue Fachböden mit Sicherheitsumkantung Nennhöhe = 2500 mm Nennbreite = 1000 mm Nenntiefe = 600 mm Feldtyp = Anbaufeld Fachlast max. = 100 kg Feldlast max. = 840 kg Böden Anzahl = 6 Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Schraubmontage Rahmen Konstruktion = verschraubt Sicherheitshinweis = Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis = 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Gütezeichen = RAL-RG 614/1 (Fachbodenregale) Ständer RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
6
Feldlast max.:
840 - 0 kg
Gütezeichen:
RAL-RG 614\/1 (Fachbodenregale)
Nennbreite:
1000 mm
Nennhöhe:
2500 mm
Nenntiefe:
600 mm
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
Fachlast max.:
100 kg
Feldtyp:
Anbaufeld
Montage:
Schraubmontage
Rahmen Konstruktion:
verschraubt
Sicherheitshinweis:
Regale mit Höhen-Tiefen-Verhältnis ≥ 5:1 gegen Kippen sichern. Fach-\/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last. Feldlasten gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Zeilentyp:
einzeilig
Ständer RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
HEIGHT GRO:
2500.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
28.815000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,04*
€ 172,47*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,62*
€ 193,79*
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 156,30*
€ 194,75*
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 155,79*
€ 194,75*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,37*
€ 197,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,47*
€ 205,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,46*
€ 201,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,51*
€ 189,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,41*
€ 181,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.