Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRESTON Kleinteilemagazin Premium, Höhe 550 mm, 24 Schublade 101753-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-101753-YY
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     552-3
EAN/GTIN:
     6416763034024
Suchbegriffe:
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
TRESTON Kleinteilemagazin Premium, Höhe 550 mm, 24 Schubladen Breite 138 mm Mit dem Kleinteilemagazin Premium lagern Sie Kleinteile übersichtlich am Arbeitsplatz. Das hochwertig verarbeitete Magazin ist mit einem Rahmen aus Polypropylen, verzinkten Etagenböden und Schubladen aus Polystyrol ausgestattet. Robuste und formstabile Rahmenkonstruktion Etagenböden aus verzinktem Stahl Inklusive Klebe-Etiketten zur Beschriftung der Schubladen Schubladen Anzahl = 24 Höhe = 550 mm Breite = 310 mm Tiefe = 180 mm Gehäuse Material = Polypropylen (PP) Fronten Material = Polystyrol (PS) Fronten Farbe = glasklar Schubladen Temperaturbeständigkeit = -40 - 55 °C
Weitere Informationen:
Schubladen Anzahl:
24
Breite:
310 mm
Fronten Farbe:
glasklar
Höhe:
550 mm
Gehäuse Material:
Polypropylen (PP)
Tiefe:
180 mm
Fronten Material:
Polystyrol (PS)
Schubladen Temperaturbeständigkeit:
-40 - 55 °C
HEIGHT GRO:
570.00 mm
WIDTH GRO:
320.00 mm
DEPTH GRO:
190.00 mm
WEIGHT GRO:
6.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39231090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
TNT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.