Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassgreifer, TK 250 kg, Fass-Ø 420-640 mm, feuerverzinkt 101166-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-101166-YY
Herst.-Nr.:
     173981
EAN/GTIN:
     4055091029542
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Fassgreifer, TK 250 kg, Fass-Ø 420-640 mm, feuerverzinkt Den Fassgreifer PFEIFER für Gabelstapler befestigen Sie mit einer Staplertasche an Ihrem Gabelstapler. Alternativ bringen Sie ihn mit einer Kettenöse an einem Kran an. Er eignet sich für den Transport von stehenden und eigenstabilen Metallfässern. Fassgreifer mit Tragkraft von 250 kg Für Fässer mit einem Durchmesser von 420–640 mm Geeignet für eigenstabile Metall- und L-Ring-Kunststofffässer mit Deckel und Wulst Stabile Stahl-Qualität Aufhängung = Staplertasche Fassdurchmesser = 420 mm Tragkraft = 250 kg Fasszange geeignet für = für stehende Fässer
Weitere Informationen:
Aufhängung:
Staplertasche
Fassdurchmesser:
420 mm
Fasszange geeignet für:
für stehende Fässer
Tragkraft:
250 kg
HEIGHT GRO:
580.00 mm
WIDTH GRO:
330.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
6.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,53*
€ 381,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,54*
€ 375,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,38*
€ 359,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,08*
€ 346,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,76*
€ 313,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.