Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Industriespiegel EUCRYL, HxB 800 x 1.000 mm 100543-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-100543-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     253.18.463
EAN/GTIN:
     4055381183015
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
MORAVIA Industriespiegel EUCRYL, HxB 800 x 1.000 mm Der Industriespiegel EUCRYL aus stoßfestem Acrylglas bietet verzerrungsfreie Bildqualität. Er sorgt somit für einen überschaubaren Personen- und Staplerverkehr im Innen- und geschützten Außenbereich. Spiegel aus Acrylglas für Lager und Betrieb Integrierte korrosionsgeschützte Halterung für Rohrdurchmesser von 60 oder 76 mm Gelber Kunststoffrahmen mit schwarzen Warnstreifen Spiegel Typ = Verkehrsspiegel Beobachterabstand max. = 15 m Höhenverstellung = ja Seitenverstellung stufenlos = ja Höhe = 800 mm Breite = 1.000 mm Befestigungsart = Rohrmontage Spiegel Material = Acrylglas Rahmen Material = Kunststoff Rahmen Farbe = gelb schwarz Eigengewicht = 9,5 kg
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Rohrmontage
Beobachterabstand max.:
15 m
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
9.5 kg
Höhe:
800 mm
Höhenverstellung:
ja
Rahmen Farbe:
gelb\;schwarz\;
Rahmen Material:
Kunststoff
Spiegel Material:
Acrylglas
Spiegel Typ:
Verkehrsspiegel
Seitenverstellung stufenlos:
ja
HEIGHT GRO:
970.00 mm
WIDTH GRO:
1170.00 mm
DEPTH GRO:
140.00 mm
WEIGHT GRO:
11.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 313,49*
€ 363,08*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 333,14*
€ 383,94*
€ 4,70*
ab € 374,49*
€ 431,23*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,35*
€ 438,11*
€ 4,95*
ab € 411,11*
€ 472,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,94*
€ 456,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,51*
€ 450,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,87*
€ 435,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,73*
€ 425,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,14*
€ 396,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 8,59*
Zubehör
Moravia
245.18.573
ab € 8,20*
Zubehör
Moravia
253.19.463
ab € 58,14*
Zubehör
Moravia
245.24.594
ab € 47,37*
Zubehör
Moravia
310.13.098
ab € 62,48*
Zubehör
Moravia
310.11.268
ab € 72,45*
Zubehör
Moravia
310.11.638
ab € 80,80*
Zubehör
k.A.
165541
ab € 94,87*
Zubehör
Moravia
245.10.893
ab € 67,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.