Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer SÖHNGEN® Spezial ELEKTROTECHNIK 100289-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4445-100289-YY
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0360113
EAN/GTIN:
     4250108800361
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Erste-Hilfe-Koffer SÖHNGEN® Spezial ELEKTROTECHNIK Der Verbandkasten nach DIN 13157 entspricht den Unfallverhütungsvorschriften in Einrichtungen von Industrie, Handel, Verwaltung oder Bildung. Auch im Außendienst leistet Ihnen der Notfallkasten gute Dienste. Enthält Füllung nach DIN 13157 und weitere Spezialinhalte Erweiterung des Standard-Erste-Hilfe-Koffers speziell für berufsspezifische Bedarfe Koffer-Material ist schlagfest und temperaturbeständig Wandhalterung ist im Lieferumfang inbegriffen Erste-Hilfe-Füllung nach Norm = DIN 13157 Füllung gemäß DIN = 1x Heftpflaster DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm 8x Wundschnellverband DIN 13019-E, 10 cm x 6 cm 4x Fingerkuppenverband 4x Fingerverband, 12 cm x 2 cm 4x Pflasterstrips, 1,9 cm x 7,2 cm 8x Pflasterstrips, 2,5 cm x 7,2 cm 1x Verbandpäckchen DIN 13151-K, klein 3x Verbandpäckchen DIN 13151-M, mittel 1x Verbandpäckchen DIN 13151-G, groß 1x Verbandtuch, 60 cm x 80 cm 6x Kompresse 10 cm x 10 cm 2x Augenkompresse 1x Kälte-Sofortkompresse 1x Rettungsdecke 2x Fixierbinde DIN 61634-FB 6, 4 m x 6 cm 2x Fixierbinde DIN 61634-FB 8, 4 m x 8 cm 2x Dreieicktuch DIN 13168-D Verbandkastenschere, 19 cm 5x Vlies-Tücher, 20 cm x 30 cm 2x PE-Folienbeutel, verschließbar, 30 cm x 40 cm 4x Medizinische Einmal-Handschuhe DIN EN 455-1 bis -4 Erste-Hilfe-Broschüre Inhaltsverzeichnis Berufsrisikobezogene Erweiterung Wandhalterung = ja Höhe = 460 mm Breite = 370 mm Tiefe = 160 mm Material = ABS-Kunststoff Eigengewicht = 4,97 kg
Weitere Informationen:
Breite:
370 mm
Eigengewicht:
4.97 kg
Höhe:
460 mm
Material:
ABS-Kunststoff
Tiefe:
160 mm
Wandhalterung:
ja
Füllung gemäß DIN:
1x Heftpflaster DIN 13019-A\, 5 m x 2\,5 cm\;8x Wundschnellverband DIN 13019-E\, 10 cm x 6 cm\;4x Fingerkuppenverband\;4x Fingerverband\, 12 cm x 2 cm\;4x Pflasterstrips\, 1\,9 cm x 7\,2 cm\;8x Pflasterstrips\, 2\,5 cm x 7\,2 cm\;1x Verbandpäckchen DIN 13151-K\, klein\;3x Verbandpäckchen DIN 13151-M\, mittel\;1x Verbandpäckchen DIN 13151-G\, groß\;1x Verbandtuch\, 60 cm x 80 cm\;6x Kompresse 10 cm x 10 cm\;2x Augenkompresse\;1x Kälte-Sofortkompresse\;1x Rettungsdecke\;2x Fixierbinde DIN 61634-FB 6\, 4 m x 6 cm\;2x Fixierbinde DIN 61634-FB 8\, 4 m x 8 cm\;2x Dreieicktuch DIN 13168-D\;Verbandkastenschere\, 19 cm\;5x Vlies-Tücher\, 20 cm x 30 cm\;2x PE-Folienbeutel\, verschließbar\, 30 cm x 40 cm\;4x Medizinische Einmal-Handschuhe DIN EN 455-1 bis -4\;Erste-Hilfe-Broschüre\;Inhaltsverzeichnis\;Berufsrisikobezogene Erweiterung\;
Erste-Hilfe-Füllung nach Norm:
DIN 13157
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
5.283000 kg
CUSTOMS NUMBER:
30065000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,50*
€ 119,74*
€ 4,80*
ab € 114,75*
€ 121,91*
€ 4,00*
ab € 115,42*
€ 122,55*
Frei Haus
ab € 120,02*
€ 127,84*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 123,38*
€ 131,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,09*
€ 156,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,29*
€ 151,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,38*
€ 146,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.