Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

McCulloch Akku-Kettensäge Li-58 CS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
McCulloch Akku-Kettensäge Li-58 CS
McCulloch Akku-Kettensäge Li-58 CS
Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4413P-573031
Hersteller:
     McCulloch
Herst.-Nr.:
     96-76.867.62
EAN/GTIN:
     7391736383707
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
akku-kettensäge
McCulloch Akku-Kettensäge Li-58 CS
• Motor: bürstenlos
• Akku-Typ: 58 V Li-Ion
• Akkukapazität: 5,2 Ah
• Laufzeit: 350 Schnitte
• Ladezeit: 90 min.
• Kettenteilung: 3/8" li>Schwertlänge: 40 cm
• max. Kettengeschwindigkeit: 15 m/s
• Gewicht inkl. Akku: 6,8 kg
• Gewicht exkl. Akku: 5,0 kg
• Akku + Ladegerät enthalten
• enthaltener Akku: Li-58 5.2A
Hinweis: Bei größerer Abnahmemenge erfolgt der Versand per Spedition, wodurch sich die Versandkosten erhöhen.
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4413
€ 5,70*
ab € 308,00*
€ 334,14*
Frei Haus
ab € 333,41*
€ 348,84*
€ 4,50*
ab € 345,63*
€ 362,29*
€ 4,80*
ab € 361,19*
€ 379,62*
Frei Haus
ab € 454,71*
€ 484,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,14*
€ 397,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,08*
€ 396,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,97*
€ 380,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,00*
€ 366,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4413
Versand: Lager 4413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,60*
ab € 50,00*
€ 5,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4413
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.