Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WENKO Reinigungsschaber Profi für Glaskeramik-Kochfelder, rostfreier Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Reinigungsschaber Profi für Glaskeramik-Kochfelder, rostfreier Edelstahl
WENKO Reinigungsschaber Profi für Glaskeramik-Kochfelder, rostfreier Edelstahl
Artikel-Nr.:
     4402-2241100100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     2241100100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ceranfeld-Schaber
Fensterschaber
Glasschaber
Kochfeld-Schaber

WENKO Herdabdeckplatte Universal Blaue Rankblüten, 2er Set, für alle Herdarten

Nicht nur schönes Design, sondern auch zusätzliche Funktionalität für den Herd bietet die Herdabdeckplatte mit dem typischen Motiv blauer Rankblüten.

Die praktische Glas-Abdeckplatte schützt den Herd zuverlässig. Ob Glaskeramik-, Elektro- oder Gasherd die vier rutschfesten Spezialfüße gewährleisten stets den nötigen Abstand.

Die Herdabdeckplatte eignet sich zum Abstellen von warmen Töpfen und Pfannen. Ebenso kann sie als zusätzliche Erweiterung der Arbeitsfläche zur Vorbereitung von Speisen dienen. Ihre kratzfeste, porenfreie Oberfläche wird höchsten hygienischen Ansprüchen gerecht, da sie das Einnisten von Bakterien und Gerüchen verhindert.

Die Platten sind extrem robust und nahezu unzerbrechlich (schlagfest).

Material: Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Kunststoff (TPE), Saugnäpfe: Kunststoff
Farbe: Platte: Mehrfarbig, Füße: Hellgrau, Saugnäpfe: Transparent
Maße B/H/T: 30 cm x 1,8-5,5 cm x 52 cm
Nettogewicht: 3270 g

Highlights:

  • 2er Abdeckplatten-Set für Glaskeramik-, Elektro- und Gasherde
  • Hygienisch und geruchsneutral, auch als Schneidbrett verwendbar
  • Kratz- und schlagfest
  • Inkl. je 4 rutschfesten Füßen in unterschiedlichen Höhen für die verschiedenen Herdarten
  • Maße (B x H x T): 30 x 1,8-4,5 x 52 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
59 g
Bruttogewicht:
80 g
Länge Einzelartikel:
13 cm
Breite Einzelartikel:
4,5 cm
Farbe:
Silber
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Handschaber, handschaber 40mm, handschaber, Ceranfeldschaber, Ceranfeldreiniger, Glaskeramikreiniger, Glaskeramikschaber, Ceranfeldkratzer, Herdkratzer, Glaskeramikkratzer, Schaber, Herdschaber
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 5,15*
€ 5,65*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 5,57*
€ 6,16*
Lager 4402
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 6,39*
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 6,59*
€ 7,12*
5 Tage
105
1
€ 4,90*
ab € 10,38*
€ 11,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4402
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4402
Versand: Lager 4402
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4402
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.