Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Türregal Adria, 4 Etagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     4400-54100100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54100100
EAN/GTIN:
     4008838216484
Suchbegriffe:
Türregal
türregal wenko
Das moderne Tür-Regal Adria mit 4 Etagen macht Ordnungsproblemen ein Ende. Der clevere Helfer aus hochwertigem Kunststoff-Geflecht und lackierter Metallschiene bietet auf vier Etagen viel Platz. In der Küche werden Küchen-Utensilien, Rezepte, Gewürze und vieles mehr übersichtlich aufbewahrt. Auch im Badezimmer macht der Organizer eine gute Figur. Hier finden Accessoires, Bürsten, Gästehandtücher, etc. einen dekorativen Platz. Besonders praktisch: Das Wandregal lässt sich ganz einfach an der Tür einhängen. Im Lieferumfang sind hochwertige Haken aus pulverbeschichtetem Eisen zum Einhängen an die Tür enthalten. Die Haken eignen sich für Türfalzstärken von 2 cm und 4 cm. Selbstverständlich lässt sich die Tür leicht schließen. Das elegante Grau wirkt dabei edel und passt sich jeder Umgebung gekonnt an. Abmessung der vier Körbe: 3 Körbe à 42 x 16 x 14 cm (1 davon mit Deckel), 1 Korb à 42 x 11 x 11 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Schienen: Grau, Körbe: Grau
Material:
Schienen : Metall pulverbeschichtet,Körbe : Kunststoff - PP
Weitere Suchbegriffe: Tür-hängeregal, Einhängeregal, Hängeorganizer, Wandregal, Aufbewahrungs-box, Körbchen, Aufbewahrungskörbchen, Badezimmer, Aufbewahrung, Staubox, Ordnungs-korb, Dekokorb, Dekobox, Wenko
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 38,36*
€ 47,98*
Lager 4400
1
Frei Haus
ab € 47,66*
€ 52,81*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.