Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Set Outdoor LED Einbauspot CALLA IP65 DIM, schwenkbar, 230V, je 6.5W 4000K 560lm 100°, dimmbar, Weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er-Set Outdoor LED Einbauspot CALLA IP65 DIM, schwenkbar, 230V, je 6.5W 4000K 560lm 100°, dimmbar, Weiß matt
3er-Set Outdoor LED Einbauspot CALLA IP65 DIM, schwenkbar, 230V, je 6.5W 4000K 560lm 100°, dimmbar, Weiß matt
3er-Set Outdoor LED Einbauspot CALLA IP65 DIM, schwenkbar, 230V, je 6.5W 4000K 560lm 100°, dimmbar, Weiß matt
3er-Set Outdoor LED Einbauspot CALLA IP65 DIM, schwenkbar, 230V, je 6.5W 4000K 560lm 100°, dimmbar, Weiß matt
3er-Set Outdoor LED Einbauspot CALLA IP65 DIM, schwenkbar, 230V, je 6.5W 4000K 560lm 100°, dimmbar, Weiß matt
3er-Set Outdoor LED Einbauspot CALLA IP65 DIM, schwenkbar, 230V, je 6.5W 4000K 560lm 100°, dimmbar, Weiß matt
3er-Set Outdoor LED Einbauspot CALLA IP65 DIM, schwenkbar, 230V, je 6.5W 4000K 560lm 100°, dimmbar, Weiß matt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-99931
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-99931
EAN/GTIN:
     4000870999318
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

3er-Set Outdoor LED Einbauspot CALLA IP65 DIM, schwenkbar, 230V, je 6.5W 4000K 560lm 100°, dimmbar, Weiß matt

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom: 465 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Größe: Ø∕ H: 9∕ 0,5 cm
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt,Widerstand
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: weiß matt
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,493 kg
  • Hersteller-Bestellzeichen: 999.31
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Einbautiefe: 4,5 cm
  • IP-Schutzart: IP65
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Außeneinbauleuchte
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: PAUL-99931
  • Größe: T: 3 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 38,89*
€ 38,89*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,66*
€ 41,83*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,13*
€ 42,47*
€ 4,00*
ab € 30,70*
€ 42,47*
€ 8,50*
ab € 32,44*
€ 44,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.