Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für 1-Phasen-Schienensystem URAIL - T-Verbinder, 125mm, max. 1000W, 230V, Chrom matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör für 1-Phasen-Schienensystem URAIL - T-Verbinder, 125mm, max. 1000W, 230V, Chrom matt
Zubehör für 1-Phasen-Schienensystem URAIL - T-Verbinder, 125mm, max. 1000W, 230V, Chrom matt
Zubehör für 1-Phasen-Schienensystem URAIL - T-Verbinder, 125mm, max. 1000W, 230V, Chrom matt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-97656
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-97656
EAN/GTIN:
     4000870976562
Suchbegriffe:
Stromschienen T-Verbinder
T-Verbinder Stromschiene
stromschienen t-verbinder

Zubehör für 1-Phasen-Schienensystem URAIL - T-Verbinder, 125mm, max. 1000W, 230V, Chrom matt

  • Marke: Paulmann
  • Artikelnummer: PAUL-97656
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H∕ T: 1000∕ 10,4∕ 1,8∕ 6,2 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom matt
  • Hersteller-Bestellzeichen: 976.56
  • Material: Metall
  • Netzanschluss: URail Stecksystem
  • Produktart: 1-Phasen T-Verbinder
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Steckertyp: Male
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 17,40*
€ 17,40*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,68*
€ 19,27*
€ 4,00*
ab € 13,73*
€ 19,42*
€ 5,95*
ab € 13,80*
€ 19,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,89*
€ 19,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.