Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Ergänzungsset PLUG & SHINE LED Erdspieß-Spot STING, IP67, 24V, 3x 6W 3000K 270lm 100°, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er-Ergänzungsset PLUG & SHINE LED Erdspieß-Spot STING, IP67, 24V, 3x 6W 3000K 270lm 100°, dimmbar
3er-Ergänzungsset PLUG & SHINE LED Erdspieß-Spot STING, IP67, 24V, 3x 6W 3000K 270lm 100°, dimmbar
3er-Ergänzungsset PLUG & SHINE LED Erdspieß-Spot STING, IP67, 24V, 3x 6W 3000K 270lm 100°, dimmbar
3er-Ergänzungsset PLUG & SHINE LED Erdspieß-Spot STING, IP67, 24V, 3x 6W 3000K 270lm 100°, dimmbar
3er-Ergänzungsset PLUG & SHINE LED Erdspieß-Spot STING, IP67, 24V, 3x 6W 3000K 270lm 100°, dimmbar
3er-Ergänzungsset PLUG & SHINE LED Erdspieß-Spot STING, IP67, 24V, 3x 6W 3000K 270lm 100°, dimmbar
3er-Ergänzungsset PLUG & SHINE LED Erdspieß-Spot STING, IP67, 24V, 3x 6W 3000K 270lm 100°, dimmbar
3er-Ergänzungsset PLUG & SHINE LED Erdspieß-Spot STING, IP67, 24V, 3x 6W 3000K 270lm 100°, dimmbar
3er-Ergänzungsset PLUG & SHINE LED Erdspieß-Spot STING, IP67, 24V, 3x 6W 3000K 270lm 100°, dimmbar
3er-Ergänzungsset PLUG & SHINE LED Erdspieß-Spot STING, IP67, 24V, 3x 6W 3000K 270lm 100°, dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-93689
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-93689
EAN/GTIN:
     4000870936894
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler

3er-Ergänzungsset PLUG & SHINE LED Erdspieß-Spot STING, IP67, 24V, 3x 6W 3000K 270lm 100°, dimmbar

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: Paulmann Plug & Shine Systemstecker
  • Marke: Paulmann
  • Montageart: Systemgebunden
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 270 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • IP-Schutzart: IP67
  • Hersteller-Bestellzeichen: 936.89
  • Gewicht: 1,964 kg
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Dimmbar: ja
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Größe: Ø∕ H: 5,2∕ 29 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Produktart: Außenleuchte
  • Steckertyp: plug and shine
  • Farbe: anthrazit
  • Form Leuchte: rund
  • Schutzklasse: 3
  • Artikelnummer: PAUL-93689
  • Größe: Ø: 7,2 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 100,71*
€ 124,82*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,10*
€ 125,95*
Frei Haus
ab € 104,00*
€ 127,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 103,55*
€ 127,84*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 129,59*
€ 129,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,59*
€ 154,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
18010
ab € 35,85*
Zubehör
Paulmann
18011
ab € 44,26*
Zubehör
Paulmann
93999
ab € 36,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.