Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Pendelleuchte PURE, E27, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nordlux Pendelleuchte PURE, E27, IP20, weiß
Nordlux Pendelleuchte PURE, E27, IP20, weiß
Nordlux Pendelleuchte PURE, E27, IP20, weiß
Nordlux Pendelleuchte PURE, E27, IP20, weiß
Nordlux Pendelleuchte PURE, E27, IP20, weiß
Nordlux Pendelleuchte PURE, E27, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-NORD-78283001
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-78283001
EAN/GTIN:
     5701581264489
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Nordlux Pendelleuchte PURE, E27, IP20, weiß

  • Marke: Design for the People
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Kabelfarbe: weiß
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Pendellänge (kürzbar): 300 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Metall/Holz
  • Leuchtmittel: 1x E27, 40W max.
  • Leistungsaufnahme: Max. 40 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,541 kg
  • Größe: Rosetten-Ø∕ H: 12∕ 10 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Artikelnummer: NORD-78283001
  • Farbe: weiß
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 10∕ 35,5 cm
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, nordlux hängeleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 46,30*
€ 46,30*
1
€ 8,50*
ab € 37,32*
€ 50,77*
3
€ 5,95*
ab € 52,29*
€ 67,46*
1
€ 4,00*
ab € 43,10*
€ 69,42*
3 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 94,01*
€ 117,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.