Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen CLASSIC - Endkappe, 1 Stück, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Phasen CLASSIC - Endkappe, 1 Stück, Schwarz
3-Phasen CLASSIC - Endkappe, 1 Stück, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-ISO-127659
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-127659
EAN/GTIN:
     9009377040290
Suchbegriffe:
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
endkappen stromschiene

3-Phasen CLASSIC - Endkappe, 1 Stück, Schwarz

  • Artikelnummer: ISO-127659
  • Größe: L∕ B∕ H: 1∕ 3,6∕ 3,3 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: ISOLED
  • Farbe: schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 0,92*
€ 0,92*
€ 8,50*
ab € 0,79*
€ 1,41*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-127624
ab € 2,46*
Ähnlich
ISOLED
ISO-117654
ab € 3,67*
Ähnlich
ISOLED
ISO-117604
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.