Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED Leuchtmittel G4, 2,5W, 2700K, warmweiß, 200lm, flach-runde Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Leuchtmittel G4, 2,5W, 2700K, warmweiß, 200lm, flach-runde Form
LED Leuchtmittel G4, 2,5W, 2700K, warmweiß, 200lm, flach-runde Form
LED Leuchtmittel G4, 2,5W, 2700K, warmweiß, 200lm, flach-runde Form
Artikel-Nr.:
     440-HEI-500663
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-500663
EAN/GTIN:
     4002940018257
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
LED-Fluter

LED Leuchtmittel G4, 2,5W, 2700K, warmweiß, 200lm, flach-runde Form

  • Artikelnummer: HEI-500663
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Material: PCB
  • Lichtstrom: 200 lm
  • Leistungsaufnahme: 2,5 W
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Gewicht: 0,002 kg
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse (EEI-Klasse): A+
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ B: 3∕ 3 cm
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Marke: Heitronic
  • Material: Kupfer
  • Material: Keramik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 5,00*
ab € 2,58*
€ 2,58*
€ 5,00*
ab € 2,45*
€ 3,30*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 7,22*
€ 8,67*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.