Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED Langfeldleuchte SlimLite® CS LED HO+, 180° drehbar, 59.5cm, 13.8W 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Langfeldleuchte SlimLite® CS LED HO+, 180° drehbar, 59.5cm, 13.8W 4000K
LED Langfeldleuchte SlimLite® CS LED HO+, 180° drehbar, 59.5cm, 13.8W 4000K
LED Langfeldleuchte SlimLite® CS LED HO+, 180° drehbar, 59.5cm, 13.8W 4000K
Artikel-Nr.:
     440-HE-61001292101
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     HE-61001292101
EAN/GTIN:
     4051268109451
Suchbegriffe:
DMX-Splitter
LED Lichtleiste
LED Wannenleuchte
Lichtleiste

LED Langfeldleuchte SlimLite® CS LED HO+, 180° drehbar, 59.5cm, 13.8W 4000K

  • Artikelnummer: HE-61001292101
  • Zubehör: Schalter excl
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • ohne Lichtverteiler
  • Schutzklasse: 2
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 60000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Marke: Hera
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Lichtstrom: 1000 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 13,8 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lampennennstrom: 52 mA
  • IP-Schutzart: 20
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: weiß
  • Konstantstrom: 52 mA
  • Größe: L∕ B∕ H: 59,5∕ 2,9∕ 4,3 cm
  • Dimmbar: nein
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Art der Verdrahtung: mit Durchgangsverdrahtung
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Polzahl: 2
  • Leiterquerschnitt: 0,75mm2
  • Elektrischer Anschluss mit Stecksystem
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1
  • Leistungsfaktor: 0,93
  • Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert
  • Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 960 °C - 30 s
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 5,00*
ab € 59,80*
€ 59,80*
€ 5,15*
ab € 60,04*
€ 68,36*
€ 5,00*
ab € 60,06*
€ 68,38*
Frei Haus
ab € 61,26*
€ 69,67*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
21526031804
ab € 9,69*
Zubehör
Hera
20204010811
ab € 0,50*
Zubehör
Hera
20204010821
ab € 0,50*
Zubehör
Hera
21526060101
ab € 4,16*
Zubehör
Hera
20204010342
ab € 0,55*
Zubehör
Hera
21526040501
ab € 5,72*
Zubehör
Hera
21526041801
ab € 5,92*
Zubehör
Hera
21544140001
ab € 2,41*
Zubehör
Hera
21526060601
ab € 4,49*
Zubehör
Hera
21526021801
ab € 3,58*
Zubehör
Hera
21526023001
ab € 4,23*
Zubehör
Hera
21526033001
ab € 5,85*
Zubehör
Hera
21526060301
ab € 4,36*
Zubehör
Hera
20204010343
ab € 0,56*
Zubehör
Hera
21544032001
ab € 3,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.