Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED Feuchtraum-Wannenleuchte, IP66 IK08, Schnellmontage, Durchgangsverdrahtung, grau, 60cm, 18W 4000K 2000lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Feuchtraum-Wannenleuchte, IP66 IK08, Schnellmontage, Durchgangsverdrahtung, grau, 60cm, 18W 4000K 2000lm
LED Feuchtraum-Wannenleuchte, IP66 IK08, Schnellmontage, Durchgangsverdrahtung, grau, 60cm, 18W 4000K 2000lm
Artikel-Nr.:
     440-FL-WNL119466PC.2084
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-WNL119466PC.2084
EAN/GTIN:
     4050341108770
Suchbegriffe:
Durchgangsverdrahtung
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte

LED Feuchtraum-Wannenleuchte, IP66 IK08, Schnellmontage, Durchgangsverdrahtung, grau, 60cm, 18W 4000K 2000lm

  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Material: Kunststoff
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 2000 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP66
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: hellgrau
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ T: 60∕ 6,8∕ 6 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: >80 °
  • Marke: Frisch Licht
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Feuchtraumleuchte
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: IK08 Joule
  • Betriebsgerät: EVG Standard
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Artikelnummer: FL-WNL119466PC.2084
  • Farbe: opal
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Lichtaustritt: direkt
  • Brandschutz „D“
  • Systemleistung: 18W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 5,00*
ab € 21,97*
€ 21,97*
€ 5,00*
ab € 22,44*
€ 27,46*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.