Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte BAGGER BODO, Kinderzimmerleuchte, 2x E27, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte BAGGER BODO, Kinderzimmerleuchte, 2x E27, gelb
Pendelleuchte BAGGER BODO, Kinderzimmerleuchte, 2x E27, gelb
Artikel-Nr.:
     440-ELO-128428
Hersteller:
     Elobra
Herst.-Nr.:
     ELO-128428
EAN/GTIN:
     4019698128428
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe

Pendelleuchte BAGGER BODO, Kinderzimmerleuchte, 2x E27, gelb

  • Marke: Elobra
  • Farbe: gelb
  • Gewicht: 1 kg
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel: 2 x E27 max. 60W
  • Artikelnummer: ELO-128428
  • Leuchtmitteltyp: LED / Halogen
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Holz
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Betriebsspannung: 230 V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 78,34*
€ 78,34*
€ 8,50*
ab € 66,04*
€ 85,41*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.