Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandanbauleuchte KEDIRI, IP54, 230V AC, 50 Hz, 11W, 3000K, graphit, schaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandanbauleuchte KEDIRI, IP54, 230V AC, 50 Hz, 11W, 3000K, graphit, schaltbar
LED Wandanbauleuchte KEDIRI, IP54, 230V AC, 50 Hz, 11W, 3000K, graphit, schaltbar
LED Wandanbauleuchte KEDIRI, IP54, 230V AC, 50 Hz, 11W, 3000K, graphit, schaltbar
Artikel-Nr.:
     440-BRUM-65171103
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-65171103
EAN/GTIN:
     4251433982876
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandanbauleuchte KEDIRI, IP54, 230V AC, 50 Hz, 11W, 3000K, graphit, schaltbar

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-65171103
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 12∕ 38∕ 16,7 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: grau
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • IP-Schutzart: IP54
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 11 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtausbeute: 68 lm/W
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 750 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: aluminium
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 169,00*
€ 169,00*
Frei Haus
ab € 145,27*
€ 177,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 146,03*
€ 178,32*
€ 8,50*
ab € 151,88*
€ 184,28*
Frei Haus
ab € 152,25*
€ 184,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,00*
€ 201,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.