Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LED Lichtleiste DELF C 50cm LED blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Lichtleiste DELF C 50cm LED blau
LED Lichtleiste DELF C 50cm LED blau
Artikel-Nr.:
     440-631407
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     631407
EAN/GTIN:
     4024163114240
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dekoleuchte
Effektleuchte

LED Lichtleiste DELF C 50cm LED blau

  • Artikelnummer: 631407
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Marke: F.N.
  • Leuchtmittel: 24 LED mit 1,9 W Gesamtleistung
  • Farbe: Aluminium eloxiert
  • Material: Aluminium/Kunststoff
  • Größe: L∕ B∕ H: 51cm∕ 2cm∕ 1,5cm
  • Gewicht: 0,1 kg
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 3
  • Einsatzraum: Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen geeignet
  • Ausstrahlungswinkel: 120°
  • Bei einer Leistung >50W muss neu eingespeist werden.
  • Zubehör: Netzteil excl.
  • Zubehör: LED incl
  • Direkt verbindbar über Steckkontakte
  • Dimmbar z.B mit: 470540
  • Unsere DELF-C Lichtleisten-Serie überzeugt durch kompakte Bauweise und klares, technisch-funktionales Design.
    Das elegante Aluminiumprofil mit seiner geschlossenen Abdeckung aus Acrylglas schützt die einzelnen Dioden vor äußeren Einflüssen und garantiert damit klare Farbspektren über die gesamte Lebensdauer.
    Für eine schnelle und unkomplizierte Installation sorgen die bereits integrierten Steckverbindungen und die zusätzlich erhältlichen Montageclips. Ebenfalls optional erhältlich ermöglichen die flexiblen Verbinder vielfältige Installationsvarianten. Ob direkt oder indirekt, ob als Unterschrankbeleuchtung, im Vitrinenbereich oder für die Ausleuchtung empfindlicher Exponate; DELF-C sorgt überall für brillante Ausleuchtung.
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
€ 12,87*
Lager 440
€ 5,00*
€ 13,86*
10 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 29,66*
€ 33,25*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einspeisekabel für DELF C
SLV
631421
ab € 3,77*
Zubehör
Flexverbinder für DELF C
SLV
631422
ab € 2,47*
Zubehör
MONTAGECLIPS FÜR DELF C
SLV
631420
ab € 3,77*
Zubehör
Netzteil für LED Strips 100W, dimmbar
SLV
470540
ab € 125,04*
Zubehör
Netzteil für LED Strips 24V/100W
SLV
470500
ab € 51,76*
Zubehör
Netzteil für LED Strips 24V/12W
SLV
470502
ab € 10,87*
Zubehör
Netzteil für LED Strips 24V/60W
SLV
470506
ab € 43,63*
Zubehör
VERBINDUNGSKLAMMERN FÜR DELF C
SLV
631423
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG