Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED Strip FLEXSTRIP LED 3D, 3m, 60 LED/m, 24V DC, 30W, 2700K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strip FLEXSTRIP LED 3D, 3m, 60 LED/m, 24V DC, 30W, 2700K
LED Strip FLEXSTRIP LED 3D, 3m, 60 LED/m, 24V DC, 30W, 2700K
LED Strip FLEXSTRIP LED 3D, 3m, 60 LED/m, 24V DC, 30W, 2700K
LED Strip FLEXSTRIP LED 3D, 3m, 60 LED/m, 24V DC, 30W, 2700K
Artikel-Nr.:
     440-552542
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     552542
EAN/GTIN:
     4024163155717
Suchbegriffe:
Einspeisungskabel
LED-Band
LED-Streifen
Lichtschlauch

LED Strip FLEXSTRIP LED 3D, 3m, 60 LED/m, 24V DC, 30W, 2700K

  • Artikelnummer: 552542
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: SLV
  • Energieeffizienz-Klasse (EEI-Klasse): A
  • Energieverbrauch: 33 kWh/1.000 h
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Lampentyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 30 W
  • Lichtstrom: 2700 lm
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: weiß
  • Größe: L∕ B∕ H: 300,00∕ 0,80∕ 0,20cm
  • Gewicht: 0,09 kg
  • Um bei größeren Längen gleichbleibende Lichtleistung zu erhalten, sollten die Strips beidseitig eingespeist werden.
  • PCB flexibel
  • Strip kann mehr als 90 Grad gebogen werden.
  • Trennbar alle 10cm
  • Rückseiten mit Klebeband
  • Zulässige Umgebungstemperatur: ta max. +40°C
  • Ab einer Länge von 3m muss neu eingespeist werden.
  • LED-Abstand: 1,7cm
  • LEDs pro Strip: 180
  • LEDs/m: 60
  • Flexibler Strip, bis zu 90° biegbar und formbar.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 5,00*
ab € 25,30*
€ 25,30*
€ 5,00*
ab € 25,92*
€ 30,18*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
470544
ab € 33,08*
Zubehör
SLV
550412
ab € 1,46*
Zubehör
SLV
550415
ab € 1,92*
Zubehör
SLV
550560
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.