Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Halogen Niederdruck Stiftsockellampe, Klar, G6.35, 35 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen Niederdruck Stiftsockellampe, Klar, G6.35, 35 Watt
Halogen Niederdruck Stiftsockellampe, Klar, G6.35, 35 Watt
Halogen Niederdruck Stiftsockellampe, Klar, G6.35, 35 Watt
Halogen Niederdruck Stiftsockellampe, Klar, G6.35, 35 Watt
Artikel-Nr.:
     440-512235
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     512235
EAN/GTIN:
     4024163049610
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G6.35
Halogenlampe Sockel 6.35

Halogen Niederdruck Stiftsockellampe, Klar, G6.35, 35 Watt

  • Artikelnummer: 512235
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: F.N.
  • Energieeffizienz-Klasse (EEI-Klasse): C
  • Energieverbrauch: 38 kWh/1.000 h
  • Betriebsspannung: 12 V~
  • Dimmbarkeit: Dimmbar mit Phasenabschnittdimmer
  • Dimmbarkeit: Dimmbar mit Phasenanschnittdimmer
  • Lampentyp: Halogen
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G6,35
  • Leistungsaufnahme: 35 W
  • Leuchtmittel ist mit UV-Schutz ausgestattet: ja
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • Leuchtmitteltyp: QT12
  • Lichtstrom: 595 lm
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 2000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: 100 Ra
  • Größe: Ø∕ L: 1,00∕ 3,80cm
  • Gewicht: 0,01 kg
  • 12V Quarz Halogen Leuchtmittel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 5,00*
ab € 0,29*
€ 0,29*
€ 5,00*
ab € 0,29*
€ 0,44*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG