Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Netzteil, sek. 24V DC, 3 Ausgänge, max. 100W (je 3x 0-33W / 1.4A), dimmbar 1-10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Netzteil, sek. 24V DC, 3 Ausgänge, max. 100W (je 3x 0-33W / 1.4A), dimmbar 1-10V
LED Netzteil, sek. 24V DC, 3 Ausgänge, max. 100W (je 3x 0-33W / 1.4A), dimmbar 1-10V
Artikel-Nr.:
     440-470540
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     470540
EAN/GTIN:
     4024163111645
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED Netzteil, sek. 24V DC, 3 Ausgänge, max. 100W (je 3x 0-33W / 1.4A), dimmbar 1-10V

  • Gewicht: 60 kg
  • MM-Zeichen. Erlaubt Montage des Gerätes auf Werkstoffen (u.a. Holz) deren Entflammverhalten unbekannt ist: ja
  • KEMA geprüft (Niederlande): ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 19∕ 13∕ 3,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Marke: SLV
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • ENEC geprüft: ja
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • 1- 100 VA ta: 50°C tc: 70°C Temperaturschutz: 110°C
  • Unabhängiger Konverter/elektrischer Transformator. Auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten geeignet: ja
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: LED Treiber
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Material: Kunststoff
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Kabeldurchmesser: 0,5-1,5 mm
  • Artikelnummer: 470540
  • Unabhängiger Konverter. Kurzschlußßfest.
  • Das Netzteil verfügt über 3 Ausgangskanäle, die jeweils mit 33 Watt belastet werden können. Jeder Kanal ist über eine 1-10 V Steuersoannung von 0-100% dimmbar. Dimmbar mit EP1 Dimmer (450707= oder LIM Steuerung (450531)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 88,71*
€ 88,71*
€ 8,50*
ab € 83,86*
€ 107,06*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
470500
ab € 35,19*
Ähnlich
SLV
470506
ab € 28,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.