Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LED-Treiber, 15W, 1200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Treiber, 15W, 1200mA
LED-Treiber, 15W, 1200mA
LED-Treiber, 15W, 1200mA
Artikel-Nr.:
     440-464210
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     464210
EAN/GTIN:
     4024163091022
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
slv led treiber

LED-Treiber, 15W, 1200mA

  • Artikelnummer: 464210
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Konstantstrom: 1200 mA
  • Marke: F.N.
  • Größe: Konverter-L∕ B∕ H: 16,50∕ 4,00∕ 4,30cm
  • Gewicht: 0,11 kg
  • Kurzschlussfenster Sicherungstransformator: ja
  • Unabhängiger Konverter/elektrischer Transformator. Auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten geeignet: ja
  • Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja
  • Für Befestigung auf normal entflammbaren Flächen geeignet: ja
  • Produkt ist im Katalog auf Seite: KS_Leuchten_Katalog_Big_White_2013_636
  • Schutzklasse: 2
  • MM-Zeichen. Erlaubt Montage des Gerätes auf Werkstoffen (u.a. Holz) deren Entflammverhalten unbekannt ist: ja
  • KEMA geprüft (Niederlande): ja
  • ENEC geprüft: ja
  • Einsatzraum: Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen geeignet
  • Ausgangsstrom: 1200mA.
  • ta: 50°C tc: 75°C
  • Nur zum Betrieb mit 15W LED Downlight. Unabhängiger Konverter.
  • Tc (°C): 75 °C
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
€ 27,25*
12 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 31,34*
€ 36,96*
Lager 440
€ 5,00*
€ 37,73*
9 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 42,95*
€ 47,26*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deckeneinbauleuchte 15W LED DOWNLIGHT , silbergrauer Rahmen, warmweiss
SLV
160412
ab € 81,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG