Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

LED-Treiber 18W, 700mA weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Treiber 18W, 700mA weiß
LED-Treiber 18W, 700mA weiß
Artikel-Nr.:
     440-464201
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     464201
EAN/GTIN:
     4024163113656
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Zugentlastung

LED-Treiber 18W, 700mA weiß

  • Artikelnummer: 464201
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Konstantstrom: 700 mA
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • Marke: F.N.
  • Farbe: weiß
  • Größe: Treiber-L∕ B∕ H: 15,30∕ 6,70∕ 3,50cm
  • Gewicht: 0,19 kg
  • Kabeldurchmesser: 0,19 mm
  • Kurzschlussfenster Sicherungstransformator: ja
  • Unabhängiger Konverter/elektrischer Transformator. Auch zur Verwendung außerhalb von Leuchten geeignet: ja
  • Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja
  • Max. Strombelastbarkeit: 700 mA
  • Für Befestigung auf normal entflammbaren Flächen geeignet: ja
  • Produkt ist im Katalog auf Seite: KS_Leuchten_Katalog_Big_White_2013_636
  • Schutzklasse: 1
  • MM-Zeichen. Erlaubt Montage des Gerätes auf Werkstoffen (u.a. Holz) deren Entflammverhalten unbekannt ist: ja
  • KEMA geprüft (Niederlande): ja
  • ENEC geprüft: ja
  • Einsatzraum: Produkt ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen geeignet
  • mit Zugentlastung
  • TA: 50°C
  • Für den Anschluss von 4 bis 6 3W-PowerLED, 700mA.
  • Tc (°C): 70 °C
Weitere Suchbegriffe: Zugentlastungsbügel, slv led treiber
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
€ 32,49*
€ 6,90*
ab € 31,02*
€ 36,59*
Lager 440
€ 5,00*
€ 41,93*
11 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 37,79*
€ 43,89*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LED Treiber 12W,700mA weiß
SLV
464202
ab € 18,43*
Zubehör
LED Treiber 3W, 700mA weiß
SLV
464200
ab € 10,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG