Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

RADIUM Kompakt-Leuchtstofflampe Ralux® Trio/E, Sockel GX24q 32 Watt / 830


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RADIUM Kompakt-Leuchtstofflampe Ralux® Trio/E, Sockel GX24q 32 Watt / 830
RADIUM Kompakt-Leuchtstofflampe Ralux® Trio/E, Sockel GX24q 32 Watt / 830
Artikel-Nr.:
     440-31311491
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     31311491
EAN/GTIN:
     4008597114915
Suchbegriffe:
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
Energiesparlampe GX24Q
Energiesparlampe HF-Betrieb

RADIUM Kompakt-Leuchtstofflampe Ralux® Trio/E, Sockel GX24q 32 Watt / 830

  • Artikelnummer: 31311491
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Hersteller-Bestellzeichen: RX-T/E32W/830/GX24Q
  • Lampentyp: Kompaktleuchtstofflampe
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX24q-3
  • Leistungsaufnahme: 32 W
  • Marke: RADIUM
  • Lichtfarbe: Warmton
  • Lichtstrom: 2400 lm
  • Energieeffizienz-Klasse (EEI-Klasse): B
  • Quecksilbergehalt: 2.6 mg
  • Lichtausbeute: 75 lm/W
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • mittlere Leuchtdichte: 6.5 cd/cm²
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 13000 Std.
  • Größe: Lampen-L: 147mm
  • Größe: Lampen-Ø: 49mm
  • Ralux® Trio/E, Sockel GX24q Ohne integrierten Starter und Funkentstörkondensator / Ralux® Trio/E, base GX24q Without integral starter and capacitor to suppress radio interference / Ralux® Trio/E, culot GX24q Sans starter et condensateur d’antiparasitage i
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 5,00*
€ 4,70*
€ 5,00*
€ 5,09*
€ 6,90*
ab € 4,28*
€ 5,26*
€ 4,50*
ab € 4,83*
€ 5,95*
€ 9,90*
ab € 5,60*
€ 6,91*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram Kompakt-Leuchtstofflampe Dulux T/E 830 PLUS GX24q-3 warmwhite 32W
Osram
Osram0348582
ab € 4,01*
Ähnlich
Philips Kompakt-Leuchtstofflampe Master PL-T 830 4P GX24q-3 warmwhite 32W
Philips
Philips61128470
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG