Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

RADIUM Kompakt-Leuchtstofflampe Ralux® Long, Sockel 2G11 55 Watt / 840


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RADIUM Kompakt-Leuchtstofflampe Ralux® Long, Sockel 2G11 55 Watt / 840
RADIUM Kompakt-Leuchtstofflampe Ralux® Long, Sockel 2G11 55 Watt / 840
RADIUM Kompakt-Leuchtstofflampe Ralux® Long, Sockel 2G11 55 Watt / 840
Artikel-Nr.:
     440-31311345
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     31311345
EAN/GTIN:
     4008597113451
Suchbegriffe:
4-Pin Kompaktleuchtstofflampe
4-Stift Kompaktleuchtstofflampe
Energiesparlampe 2G11
Energiesparlampe HF-Betrieb

RADIUM Kompakt-Leuchtstofflampe Ralux® Long, Sockel 2G11 55 Watt / 840

  • Artikelnummer: 31311345
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Hersteller-Bestellzeichen: RX-L55W/840/2G11
  • Lampentyp: Kompaktleuchtstofflampe
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: 2G11
  • Leistungsaufnahme: 55 W
  • Marke: RADIUM
  • Lichtfarbe: weiß
  • Lichtstrom: 4800 lm
  • Energieeffizienz-Klasse (EEI-Klasse): A
  • Quecksilbergehalt: 2.6 mg
  • Lichtausbeute: 87 lm/W
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • mittlere Leuchtdichte: 3.2 cd/cm²
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 10000 Std.
  • Nennstrom EVG: 550 mA
  • Leistungsaufnahme mit EVG: 61 W
  • Lichtausbeute bei EVG-Betrieb: 87 lm/W
  • Zündgerät: EVG
  • Zündung bis: -15 °C
  • Größe: Lampen-Ø: 38mm
  • Größe: Lampen-L: 533mm
  • Ralux® Long, Sockel 2G11 Ohne integrierten Starter und Funkentstörkondensator / Ralux® Long, base 2G11 Without integral starter and capacitor to suppress radio interference / Ralux® Long, culot 2G11 Sans starter et condensateur d’antiparasitage intégrés
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 5,00*
€ 4,12*
€ 5,00*
€ 4,46*
€ 4,50*
ab € 3,71*
€ 4,55*
€ 6,90*
ab € 3,76*
€ 4,61*
€ 5,95*
ab € 4,10*
€ 5,18*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Radium
655322
ab € 3,33*
Ähnlich
Osram
Osram0295879
ab € 3,62*
Ähnlich
Philips
Philips61542840
ab € 3,16*
Ähnlich
Radium
31315201
ab € 3,33*
Ähnlich
Radium
31315520
ab € 3,38*
Ähnlich
Radium
31315202
ab € 3,49*
Ähnlich
Radium
31316117
ab € 3,33*
Ähnlich
Radium
31315521
ab € 3,38*
Ähnlich
Radium
31315203
ab € 3,61*
Ähnlich
Radium
31316119
ab € 3,61*
Ähnlich
Radium
31315522
ab € 3,71*
Ähnlich
Radium
31311469
ab € 4,08*
Ähnlich
Radium
31311361
ab € 4,02*
Ähnlich
Radium
31311489
ab € 3,82*
Ähnlich
Radium
31311467
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG