Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Standleuchte LOGS 40, IP65, 39.5cm, 9.5W 3000K 570lm, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor LED Standleuchte LOGS 40, IP65, 39.5cm, 9.5W 3000K 570lm, Anthrazit
Outdoor LED Standleuchte LOGS 40, IP65, 39.5cm, 9.5W 3000K 570lm, Anthrazit
Outdoor LED Standleuchte LOGS 40, IP65, 39.5cm, 9.5W 3000K 570lm, Anthrazit
Outdoor LED Standleuchte LOGS 40, IP65, 39.5cm, 9.5W 3000K 570lm, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-232115
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     232115
EAN/GTIN:
     4024163132442
Suchbegriffe:
Smart Home Stehlampe
Smart Home Stehleuchte
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte

Outdoor LED Standleuchte LOGS 40, IP65, 39.5cm, 9.5W 3000K 570lm, Anthrazit

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Nennstrom: 480 mA
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: L70B50: 40000 Std.
  • Max. Strombelastbarkeit: 4,7 A
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: Indirekt
  • Lichtstrom: 570 lm
  • Lichtausbeute: 60 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: COB LED
  • Leistungsaufnahme: 9,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP65
  • Gewicht: 2 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: anthrazit
  • EPREL Nr.: 916376
  • Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H∕ T: 17∕ 39,5∕ 12 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Länge des Anschlußkabels: 20 cm
  • Zubehör: Erdspieß excl
  • Artikelnummer: 232115
  • Schutzklasse: 1
  • Marke: SLV
  • Netzanschluss: offenes Kabelende / IP68 Anschlussbox
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Sockelleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: LED
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Umgebungstemperatur: max. +40 °C
  • Eckige, flache Stand- und Wegeleuchte mit indirekter Abstrahlung nach unten.
  • Zubehör: Montageset excl
  • Auf der oberen Innenseite ist eine COB LED verbaut, welche das Licht auf den trapezförmigen Reflektor wirft.
  • Zubehör: Verbindungsbox excl
  • So entstehen weiche, symmetrische Licht-Effekte auf Wegen, an Terrassen oder im Eingangsbereich.
  • Zubehör: Reflektor incl
  • IP65 Schutz gegen Strahlwasser und Staub.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Robuste Fertigung aus Aluminium.
  • LED Treiber und offenes Anschlusskabel integriert - anschlussfertig für 230V AC Netzspannung.
  • Erhältlich in 2 Größen.
  • LOGS ist erhältlich für Indoor- und Outdoor-Anwendungen.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 107,46*
€ 129,00*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,88*
€ 139,18*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 119,02*
€ 143,32*
€ 5,95*
ab € 120,22*
€ 144,41*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 155,40*
€ 155,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,40*
€ 184,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,50*
Zubehör
SLV
228754
ab € 1,88*
Zubehör
SLV
231230
ab € 18,79*
Zubehör
SLV
232119
ab € 25,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.