Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Stehleuchte SLOTS 65, IP44, 4.5W 3000K 200lm, CRi >90, Aluminium, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor LED Stehleuchte SLOTS 65, IP44, 4.5W 3000K 200lm, CRi >90, Aluminium, anthrazit
Outdoor LED Stehleuchte SLOTS 65, IP44, 4.5W 3000K 200lm, CRi >90, Aluminium, anthrazit
Outdoor LED Stehleuchte SLOTS 65, IP44, 4.5W 3000K 200lm, CRi >90, Aluminium, anthrazit
Outdoor LED Stehleuchte SLOTS 65, IP44, 4.5W 3000K 200lm, CRi >90, Aluminium, anthrazit
Outdoor LED Stehleuchte SLOTS 65, IP44, 4.5W 3000K 200lm, CRi >90, Aluminium, anthrazit
Outdoor LED Stehleuchte SLOTS 65, IP44, 4.5W 3000K 200lm, CRi >90, Aluminium, anthrazit
Outdoor LED Stehleuchte SLOTS 65, IP44, 4.5W 3000K 200lm, CRi >90, Aluminium, anthrazit
Outdoor LED Stehleuchte SLOTS 65, IP44, 4.5W 3000K 200lm, CRi >90, Aluminium, anthrazit
Outdoor LED Stehleuchte SLOTS 65, IP44, 4.5W 3000K 200lm, CRi >90, Aluminium, anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-231455
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     231455
EAN/GTIN:
     4024163131308
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

Outdoor LED Stehleuchte SLOTS 65, IP44, 4.5W 3000K 200lm, CRi >90, Aluminium, anthrazit

  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: 231455
  • Zylindrische LED Stehleuchte für Wege, Gärten, Terrassen und mehr.
  • Zubehör: Anschlusskabel excl
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: offenes Kabelende / Kabelverbinder
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Lichtstrom: 200 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 44,44 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lampenleistung: 4,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel: 1x COB LED, 340lm, Systemleistung: 6,3W
  • Leistungsaufnahme: 6,3 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Hitzeentwicklung: 42 °C
  • Gewicht: 1,62 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 9∕ 66,5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Farbe: anthrazit
  • Ausstrahlungswinkel: 68 °
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +45 °C
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Schutzklasse: 1
  • Zubehör: Verbindungsbox excl
  • Material: Glas
  • Der indirekte Lichtaustritt sorgt für ein besonderes Lichterlebnis.
  • Zubehör: Betonanker incl
  • Das Premium LED-Modul ist in das Kopfteil der Wegeleuchte integriert und strahlt nach unten, so dass eine Blendung wirksam reduziert wird.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Der gewölbte Reflektor wirft das Licht angenehm weich zurück nach oben.
  • Langlebige, wartungsfreie Leuchte mit warrmweißer Lichtfarbe und sehr guter Farbwiedergabe.
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker bzw, qualifizierten Fachkräften ersetzt werden.
  • Systemleistung: 6,3W
  • Eine Lichtverteilungskurve zum betreffenden Produkt senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 78,79*
€ 98,03*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 82,00*
€ 102,09*
€ 5,46*
ab € 88,12*
€ 108,11*
€ 5,95*
ab € 88,76*
€ 109,03*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 114,60*
€ 114,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,50*
Zubehör
SLV
228753
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.