Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte ARROCK GRANITE 40, E27, max. 15W, Granit, salt & pepper


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehleuchte ARROCK GRANITE 40, E27, max. 15W, Granit, salt & pepper
Stehleuchte ARROCK GRANITE 40, E27, max. 15W, Granit, salt & pepper
Stehleuchte ARROCK GRANITE 40, E27, max. 15W, Granit, salt & pepper
Stehleuchte ARROCK GRANITE 40, E27, max. 15W, Granit, salt & pepper
Stehleuchte ARROCK GRANITE 40, E27, max. 15W, Granit, salt & pepper
Artikel-Nr.:
     440-231410
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     231410
EAN/GTIN:
     4024163110136
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Erdspießleuchte

Stehleuchte ARROCK GRANITE 40, E27, max. 15W, Granit, salt & pepper

  • Marke: SLV
  • Gewicht: 11 kg
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Granit ist ein Naturprodukt.
    Jede Leuchte ist ein Unikat!
  • Größe: L∕ B: 17∕ 17 cm
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 1x EnergySaver bis max. Ø/L: 4,3/11,5cm 15W
  • Farbe: salt & pepper
  • Material: Edelstahl
  • IP-Schutzart: IP44
  • Einsatzbereich: Boden
  • Artikelnummer: 231410
  • Größe: B∕ H∕ T: 12∕ 40∕ 12 cm
  • Diese Leuchte kann mit energiesparenden Leuchtmitteln betrieben werden.
  • Material: Granit
  • Leuchtentyp: Außenleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 148,69*
€ 180,09*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 159,73*
€ 193,99*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 215,40*
€ 215,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 181,87*
€ 218,08*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 189,62*
€ 227,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,40*
€ 256,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,53*
Zubehör
SLV
229422
ab € 18,87*
Zubehör
SLV
1005289
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.