Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Spießleuchte NAUTILUS 10, IP55 IK04, GU10 QPAR51, mit IP-Steckerkabel, dreh- und neigbar, Edelstahl 316


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor Spießleuchte NAUTILUS 10, IP55 IK04, GU10 QPAR51, mit IP-Steckerkabel, dreh- und neigbar, Edelstahl 316
Outdoor Spießleuchte NAUTILUS 10, IP55 IK04, GU10 QPAR51, mit IP-Steckerkabel, dreh- und neigbar, Edelstahl 316
Outdoor Spießleuchte NAUTILUS 10, IP55 IK04, GU10 QPAR51, mit IP-Steckerkabel, dreh- und neigbar, Edelstahl 316
Artikel-Nr.:
     440-229740
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229740
EAN/GTIN:
     4024163137195
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

Outdoor Spießleuchte NAUTILUS 10, IP55 IK04, GU10 QPAR51, mit IP-Steckerkabel, dreh- und neigbar, Edelstahl 316

  • Marke: SLV
  • Maximale Lampenwattage: 35
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Leuchtmittel: GU10 QPAR51, max. 35W (max. Ø / L: 5 / 5,7cm)
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampentyp: Reflektorlampe, Spot
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Kolbenform: PAR51
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Gesamt-B∕ H∕ T: 9,5∕ 28∕ 10,5 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,632 kg
  • Artikelnummer: 229740
  • Material: Edelstahl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtverteilung: Direkt
  • IP-Schutzart: IP55
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Einsatzbereich: Boden
  • Schutzklasse: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Dimmbar: ja
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Farbe: edelstahl gebürstet
  • Leuchtmitteltyp: QPAR51
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: IP44 Schuko-Stecker
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Erdspießleuchte
  • Steckertyp: IP-Schukostecker
  • Outdoor Erdspieß-Strahler aus der etablierten Serie NAUTILUS mit rostfreiem Edelstahl-Gehäuse - für Gärten, Wege, Terrassen und mehr.
  • Zubehör: Erdspieß incl
  • Größe: Kopf-Ø∕ L: 9,5∕ 10,5 cm
  • Material: Glas
  • Der Lichtkegel kann durch Drehen und Neigen in die gewünschte Position gelenkt werden.
  • Größe: Erdspieß-H: 17,5 cm
  • Zubehör: Netzstecker incl
  • Ideal geeignet zur gezielten Akzentuierung von Objekten, Pflanzen und Bereichen.
  • IP55 geschützt gegen das Eindringen von Nässe und Fremdkörpern. IK04 Schutz vor Vandalismus und unbeabsichtigten Stößen..
  • Stabile Fertigung aus witterungsbeständigem Edelstahl 316 und Glas.
  • Der Erdspieß kann abgeschraubt werden - so ist der Strahler auch an Wänden und Decken einsetzbar.
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung - Inklusive vormontiertem 1,5 Meter Steckerkabel (IP44).
  • Für wechselbare GU10 Leuchtmittel.
  • Bestimmen Sie durch die Auswahl des Leuchtmittels über Leistungsaufnahme, Lichtfarbe, Ausstrahlungswinkel, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Reflektorlampen. Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Weitere Artikel der Serie NAUTILUS erhältlich.
  • Leuchtentyp: Strahler
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 40,76*
€ 53,31*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,07*
€ 57,00*
€ 5,46*
ab € 45,45*
€ 58,44*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 59,40*
€ 59,40*
Frei Haus
ab € 46,38*
€ 61,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
900011
ab € 1,67*
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,12*
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,13*
Zubehör
Heitronic
21045
ab € 4,99*
Zubehör
Heitronic
21046
ab € 10,99*
Zubehör
Heitronic
21050
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.