Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspieß für Outdoor Stehleuchte RUSTY SQUARE / RUSTY PATHLIGHT / ARROCK, 50 x 17 x 17cm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erdspieß für Outdoor Stehleuchte RUSTY SQUARE / RUSTY PATHLIGHT / ARROCK, 50 x 17 x 17cm, Stahl verzinkt
Erdspieß für Outdoor Stehleuchte RUSTY SQUARE / RUSTY PATHLIGHT / ARROCK, 50 x 17 x 17cm, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     440-229422
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229422
EAN/GTIN:
     4024163101448
Suchbegriffe:
Eingrabrohr
Erdspieß für Pollerleuchte
Erdstück für Lichtstele
Erdstück für Pollerleuchte

Erdspieß für Outdoor Stehleuchte RUSTY SQUARE / RUSTY PATHLIGHT / ARROCK, 50 x 17 x 17cm, Stahl verzinkt

  • Marke: SLV
  • Größe: B∕ H∕ T: 17∕ 50∕ 17 cm
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Produktart: Erdspieß für
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Stahl
  • Gewicht: 1,2 kg
  • Farbe: edelstahl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: 229422
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 18,76*
€ 25,67*
€ 5,95*
ab € 19,82*
€ 27,17*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 27,30*
€ 27,30*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,32*
€ 27,71*
€ 5,46*
ab € 21,89*
€ 29,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
229420
ab € 117,73*
Zubehör
SLV
230090
ab € 136,83*
Zubehör
SLV
1000665
ab € 164,20*
Zubehör
SLV
1006346
ab € 133,58*
Zubehör
SLV
1006347
ab € 173,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.