Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Standleuchte RUSTY SQUARE 70 Eisen-gerostet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standleuchte RUSTY SQUARE 70 Eisen-gerostet
Standleuchte RUSTY SQUARE 70 Eisen-gerostet
Standleuchte RUSTY SQUARE 70 Eisen-gerostet
Artikel-Nr.:
     440-229421
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229421
EAN/GTIN:
     4024163101417
Suchbegriffe:
Gartenlampe
Gartenleuchte
Gartenleuchten
Gartenleuchter

Standleuchte RUSTY SQUARE 70 Eisen-gerostet

  • Artikelnummer: 229421
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produkt ist im Katalog "KS Outdoor 2013" auf Seite: 55
  • Leuchtentyp: Stehleuchte
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Marke: F.N.
  • Leuchtmittel: ELD E27, 1 x 11W max
  • Farbe: Eisen-gerostet
  • Material: Leuchtfläche: PC
  • Material: Eisen
  • Größe: Bodenplatte-L/ B: 17/ 17cm; Leuchte-B/ H/ T: 12/ 71/ 12cm
  • Gewicht: 22,7 kg
  • Einsatzbereich: Boden
  • Produkt ist im Katalog auf Seite: KS_Leuchten_Katalog_Big_White_2013_467
  • Schutzklasse: 2
  • IP-Schutzart: 55
  • Der große Erfolg unserer Rusty-Leuchten und die häufige Nachfrage nach weiteren Leuchten dieser Art war für uns Veranlassung, diese Serie weiterzuentwickeln.
  • verhindert das Abblättern von Rost. Jedes Exemplar ist ein Unikat.
  • Auch die Rusty Square Leuchten sind extrem stabil aus Cor-Ten-Stahl/Guß gefertigt und mit Energiespartechnik ausgestattet. Die spezielle Legierung mit hohem Kupferanteil ermöglicht kontrollierte Rostung an der Oberfläche und
  • Mit dem Design der neuen Rusty-Square Leuchten möchten wir einen visuellen Bezug zur klassischen japanischen Gartenarchitektur herstellen. Diese Bezugnahme ist nicht zufällig, gerade in Japan hat die Kultivierung einer Ästhetik des Vergänglichen ein lange
  • Tradition. Und so findet das durch die Rostung individuell einzigartige und sich im Laufe des Outdoor Einsatzes weiter verändernde Aussehen der Rusty Square auch in der "japanischen" Formgebung eine passende Entsprechung.
  • Zubehör: Befestigungsschrauben incl
    Leuchtmittel excl.
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
€ 162,71*
15 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 183,30*
€ 201,39*
Lager 440
€ 5,00*
€ 210,00*
9 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 254,87*
€ 268,22*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,00*
€ 249,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELD 2-fach E27 Kompaktleuchtstofflampe 11W
SLV
508211
ab € 5,41*
Zubehör
Erdspieß für RUSTY SQUARE Leuchten Edelstahl
SLV
229422
ab € 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG