Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bodeneinbauleuchte DASAR LED SQUARE Außenleuchte, asymmetrisch, SLM LED, 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Bodeneinbauleuchte DASAR LED SQUARE Außenleuchte, asymmetrisch, SLM LED, 3000K
LED Bodeneinbauleuchte DASAR LED SQUARE Außenleuchte, asymmetrisch, SLM LED, 3000K
LED Bodeneinbauleuchte DASAR LED SQUARE Außenleuchte, asymmetrisch, SLM LED, 3000K
Artikel-Nr.:
     440-229383
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229383
EAN/GTIN:
     4024163141642
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

LED Bodeneinbauleuchte DASAR LED SQUARE Außenleuchte, asymmetrisch, SLM LED, 3000K

  • Marke: SLV
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Gewicht: 5,95 kg
  • Gewichtbelastbarkeit: 2 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: edelstahl
  • Leuchtmittel: 1x Philips SLM LED Modul, 28W
  • Kabeldurchmesser: 09.12.15 mm
  • Größe: L∕ B∕ H: 25,5∕ 25,5∕ 14,5 cm
  • EPREL Nr.: 791822
  • Material: Aluminium
  • Einsatzbereich: Boden
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • Lichtstrom: 1620 lm
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 28 W
  • Lampentyp: LED
  • Artikelnummer: 229383
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Einbautiefe: 17,5 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 24,5 cm
  • Zubehör: Einbautopf incl
  • Integrierter Konverter für 220-240V Wechselspannung auf 750mA Konstant-Gleichstrom.
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: 5 Joule
  • Hitzeentwicklung: 41 °C
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP67
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 24,5 cm
  • Zubehör: Treiber incl
  • Material: Edelstahl
  • Asymmetrischer Reflektor
  • Material: Glas
  • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
  • Hinweis für den Endnutzer: Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker ersetzt werden.
  • Eine Lichtverteilungskurve zum betreffenden Produkt senden wir Ihnen auf Anfrage gern zu.
  • Systemleistung: 34W
  • Für den professionellen Einsatz
  • Geringe Einbautiefe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 166,09*
€ 197,49*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 179,45*
€ 213,07*
Frei Haus
ab € 195,06*
€ 229,66*
Frei Haus
ab € 201,21*
€ 236,76*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 241,80*
€ 241,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,80*
€ 287,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
229381
ab € 165,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.