Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Bodeneinbaustrahler DASAR® 80, IP67 IK08, GU10, Edelstahlblende 316, befahrbar, verstellbar, eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor Bodeneinbaustrahler DASAR® 80, IP67 IK08, GU10, Edelstahlblende 316, befahrbar, verstellbar, eckig
Outdoor Bodeneinbaustrahler DASAR® 80, IP67 IK08, GU10, Edelstahlblende 316, befahrbar, verstellbar, eckig
Outdoor Bodeneinbaustrahler DASAR® 80, IP67 IK08, GU10, Edelstahlblende 316, befahrbar, verstellbar, eckig
Artikel-Nr.:
     440-229324
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229324
EAN/GTIN:
     4024163113373
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

Outdoor Bodeneinbaustrahler DASAR® 80, IP67 IK08, GU10, Edelstahlblende 316, befahrbar, verstellbar, eckig

  • Marke: SLV
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Drehbarer und schwenkbarer Bodeneinbaustrahler für den Außenbereich für wechselbare GU10 Leuchtmittel.
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Produktart: Außeneinbauleuchte
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Einbau Montage
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Leuchtmittel: GU10 QPAR51, max. 35W (max. Ø / L: 5 / 5,7cm)
  • Lampentyp: Reflektorlampe, Spot
  • Kolbenform: PAR51
  • Kabeldurchmesser: 9 - 12 mm
  • Gewicht: 1,111 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 13∕ 13∕ 16 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Hitzeentwicklung: 110 °C
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 11,5 cm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Drehbereich: 90 °
  • Einbautiefe: 16,5 cm
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP67
  • Artikelnummer: 229324
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: 20 Joule
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: Edelstahl
  • Gewichtbelastbarkeit: 2000 kg
  • Dimmbar: ja
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Zubehör: Anschlusskabel excl
  • Stabile Konstruktion aus Edelstahl 316, Aluminium und teilsatiniertem Glas.
  • Material: Edelstahl
  • Zubehör: Einbautopf incl
  • Begehbar / befahrbar bis zu 2 Tonnen.
  • Material: Glas
  • Für wechselbare GU10 PAR16 Reflektorlampen.
  • Bestimmen Sie durch die Auswahl des Leuchtmittels über Leistungsaufnahme, Lichtfarbe, Ausstrahlungswinkel, Farbwiedergabe, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibiltät.
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln. Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Auch geeignet für die Montage in Feuchträumen.
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Der Anschluss erfolgt per Klemme.
  • Auch mit runder Blende erhältlich.
  • Weitere Artikel der Serie DASAR erhältlich.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 52,05*
€ 60,52*
€ 8,50*
ab € 52,54*
€ 61,08*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,53*
€ 65,94*
€ 5,46*
ab € 57,90*
€ 67,66*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 68,40*
€ 68,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005078
ab € 3,76*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.