Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Außenleuchte DASAR 115 GU10 Einbauleuchte Edelstahlblende rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenleuchte DASAR 115 GU10 Einbauleuchte Edelstahlblende rund
Außenleuchte DASAR 115 GU10 Einbauleuchte Edelstahlblende rund
Außenleuchte DASAR 115 GU10 Einbauleuchte Edelstahlblende rund
Außenleuchte DASAR 115 GU10 Einbauleuchte Edelstahlblende rund
Außenleuchte DASAR 115 GU10 Einbauleuchte Edelstahlblende rund
Artikel-Nr.:
     440-229320
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229320
EAN/GTIN:
     4024163113366
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchten Outdoor

Außenleuchte DASAR 115 GU10 Einbauleuchte Edelstahlblende rund

  • Artikelnummer: 229320
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: F.N.
  • Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++ - E
  • Garantielaufzeit: 5 Jahre
  • Garantiebedingungen des Herstellers: SLV_Garantiebedingungen.pdf
  • Form Leuchte: rund
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: GU10, 1 x 35W max
  • Farbe: Edelstahl
  • Material: aluminium
  • Material: Blende: Edelstahl 316
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Drehbereich: 90 °
  • Einbautiefe: 16,5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 11,5 cm
  • Größe: Ø∕ H: 8cm∕ 16cm
  • Größe: Blende-Ø: 13cm
  • Gewicht: 0,99 kg
  • Kabeldurchmesser: 9-12 mm
  • Gewichtbelastbarkeit: 2 t
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: 20 Joule
  • Hitzeentwicklung: 110 °C
  • Einsatzbereich: Boden
  • Produkt ist im Katalog "BIG WHITE 2019" auf Seite: 645
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP67
  • Zubehör: Leuchtmittel GU10 excl.
  • Zubehör: Einbautopf incl
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 49,63*
€ 55,54*
Frei Haus
ab € 60,32*
€ 66,38*
Lager 440
€ 5,00*
ab € 67,14*
€ 67,14*
€ 5,90*
ab € 69,42*
€ 74,80*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
420061
ab € 18,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.