Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Außenleuchte DASAR® ES111 Bodeneinbauleuchte mit quadratischer Blende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenleuchte DASAR® ES111 Bodeneinbauleuchte mit quadratischer Blende
Außenleuchte DASAR® ES111 Bodeneinbauleuchte mit quadratischer Blende
Außenleuchte DASAR® ES111 Bodeneinbauleuchte mit quadratischer Blende
Außenleuchte DASAR® ES111 Bodeneinbauleuchte mit quadratischer Blende
Artikel-Nr.:
     440-229234
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229234
EAN/GTIN:
     4024163094801
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchten Outdoor

Außenleuchte DASAR® ES111 Bodeneinbauleuchte mit quadratischer Blende

  • Artikelnummer: 229234
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: F.N.
  • Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++ - E
  • Garantielaufzeit: 5 Jahre
  • Garantiebedingungen des Herstellers: SLV_Garantiebedingungen.pdf
  • Form Leuchte: eckig
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: ES 111, 1 x 75W max
  • Kardanisch schwenkbar: ja
  • Material: Blende Edelstahl 316
  • Material: aluminium
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Einbautiefe: 28,3 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 20 cm
  • Größe: Einbautopf-Ø / T: 21,5/ 22,5cm; L/ B/ T: 21,5/ 21,5/ 22,5cm
  • Gewicht: 4,5 kg
  • Kabeldurchmesser: 1,1 mm
  • Gewichtbelastbarkeit: 2 t
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: 20 Joule
  • Hitzeentwicklung: 124 °C
  • Einsatzbereich: Boden
  • Produkt ist im Katalog "BIG WHITE 2018" auf Seite: 835
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP67
  • Zubehör: Leuchtmittel excl.
    Einbautopf incl
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 105,39*
€ 112,33*
Lager 440
€ 5,00*
ab € 147,14*
€ 147,14*
Frei Haus
ab € 143,08*
€ 151,96*
€ 5,90*
ab € 145,36*
€ 154,34*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,14*
€ 175,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
551642
ab € 53,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG