Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor Bodeneinbaustrahler DASAR® 215, IP67 / IP65 IK08, GU10 QPAR111 max. 75W, Edelstahlblende 316, begehbar, Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor Bodeneinbaustrahler DASAR® 215, IP67 / IP65 IK08, GU10 QPAR111 max. 75W, Edelstahlblende 316, begehbar, Rund
Outdoor Bodeneinbaustrahler DASAR® 215, IP67 / IP65 IK08, GU10 QPAR111 max. 75W, Edelstahlblende 316, begehbar, Rund
Outdoor Bodeneinbaustrahler DASAR® 215, IP67 / IP65 IK08, GU10 QPAR111 max. 75W, Edelstahlblende 316, begehbar, Rund
Artikel-Nr.:
     440-229230
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229230
EAN/GTIN:
     4024163094795
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

Outdoor Bodeneinbaustrahler DASAR® 215, IP67 / IP65 IK08, GU10 QPAR111 max. 75W, Edelstahlblende 316, begehbar, Rund

  • Marke: SLV
  • Kabeldurchmesser: 6 - 12 mm
  • Lampentyp: Reflektorlampe, Spot
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Dimmbar: ja
  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Größe: Ø∕ H: 21,5∕ 16 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Hitzeentwicklung: 124 °C
  • Gewichtbelastbarkeit: 2000 kg
  • Gewicht: 2,94 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Zubehör: Einbautopf incl
  • Artikelnummer: 229230
  • Farbe: edelstahl gebürstet
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel: 1x ES111 / QPAR111 LED max. 75W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP67
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 20 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einbautiefe: 18 cm
  • Kolbenform: QPAR111
  • Einsatzbereich: Boden
  • Starrer Bodeneinbaustrahler für den Außenbereich für wechselbare GU10 Leuchtmittel.
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schutzklasse: 1
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: 20 Joule
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Edelstahl
  • Stabile Konstruktion aus Edelstahl 316, Aluminium und teilsatiniertem Glas.
  • Begehbar / befahrbar bis zu 2 Tonnen.
  • Material: Kunststoff
  • Für wechselbare GU10 QPAR111 Reflektorlampen.
  • Bestimmen Sie mit einem selbst gewählten Leuchtmittel über Farbtemperatur, Verbrauch oder Dimmbarkeit.
  • Wir empfehlen den Einsatz von effizienten LED Lampen.
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Der Anschluss erfolgt per Klemme.
  • Auch mit quadratischer Blende erhältlich.
  • Weitere Artikel der Serie DASAR erhältlich.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 121,75*
€ 132,77*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 131,42*
€ 143,59*
Frei Haus
ab € 141,85*
€ 154,73*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 160,80*
€ 160,80*
Frei Haus
ab € 147,73*
€ 160,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,80*
€ 191,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005280
ab € 23,67*
Zubehör
SLV
1005298
ab € 40,23*
Zubehör
SLV
1005279
ab € 23,92*
Zubehör
SLV
1005278
ab € 26,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.