Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Außenleuchte DASAR® 260 UNI Bodeneinbauleuchte mit quadratischer Edelstahlblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenleuchte DASAR® 260 UNI Bodeneinbauleuchte mit quadratischer Edelstahlblende
Außenleuchte DASAR® 260 UNI Bodeneinbauleuchte mit quadratischer Edelstahlblende
Außenleuchte DASAR® 260 UNI Bodeneinbauleuchte mit quadratischer Edelstahlblende
Außenleuchte DASAR® 260 UNI Bodeneinbauleuchte mit quadratischer Edelstahlblende
Außenleuchte DASAR® 260 UNI Bodeneinbauleuchte mit quadratischer Edelstahlblende
Artikel-Nr.:
     440-229214
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229214
EAN/GTIN:
     4024163094726
Suchbegriffe:
Bodeneinbaulampe
Bodeneinbauleuchte
Bodeneinbaustrahler
Einbauleuchten Outdoor

Außenleuchte DASAR® 260 UNI Bodeneinbauleuchte mit quadratischer Edelstahlblende

  • Artikelnummer: 229214
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: F.N.
  • Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen: A++ - A
  • Form Leuchte: eckig
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: ELT, 1 x 24W max
  • Material: Blende Edelstahl 316
  • Material: aluminium
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Einbautiefe: 40 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 27 cm
  • Größe: Ø / T: 27/ 31,5cm; L/ B/ T: 27/ 27/ 31,5cm
  • Gewicht: 7,35 kg
  • Kabeldurchmesser: 1,1 mm
  • Gewichtbelastbarkeit: 2 t
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: 20 Joule
  • Hitzeentwicklung: 55 °C
  • Einsatzbereich: Boden
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP67
  • Zubehör: Leuchtmittel excl.
    Kunststoff-Einbauhülse incl
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 89,03*
€ 94,48*
Lager 440
€ 5,00*
ab € 94,88*
€ 94,88*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 255,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Havells Sylvania
508760
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.