Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenleuchte DASAR® 215 UNI Bodeneinbauleuchte, mit runder Edelstahlblende runde Blende


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außenleuchte DASAR® 215 UNI Bodeneinbauleuchte, mit runder Edelstahlblende runde Blende
Außenleuchte DASAR® 215 UNI Bodeneinbauleuchte, mit runder Edelstahlblende runde Blende
Außenleuchte DASAR® 215 UNI Bodeneinbauleuchte, mit runder Edelstahlblende runde Blende
Außenleuchte DASAR® 215 UNI Bodeneinbauleuchte, mit runder Edelstahlblende runde Blende
Artikel-Nr.:
     440-229200
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     229200
EAN/GTIN:
     4024163094696
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

Außenleuchte DASAR® 215 UNI Bodeneinbauleuchte, mit runder Edelstahlblende runde Blende

  • Marke: SLV
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel: PAR38, 1 x 80W max
  • Kabeldurchmesser: 1,1 mm
  • IP-Schutzart: IP67
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 20 cm
  • Einbautiefe: 28,3 cm
  • Gewichtbelastbarkeit: 2 kg
  • Gewicht: 3,7 kg
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Form Leuchte: rund
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Größe: Ø∕ T: 21,5∕ 22,5 cm
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: 20 Joule
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • Diffusoreinsatz: 14cm/ Abstrahlwinkel: 50°
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Einsatzbereich: Boden
  • Zubehör: Einbauhülse incl
  • Artikelnummer: 229200
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Farbe: edelstahl
  • Unterschiedliche Oberflächentemperaturen bei unterschiedlichem Leuchtmitteleinsatz: ELT 11 Watt max. (ca. 48°C) PAR 30 75 Watt max. (119°C) PAR 38 80 Watt max. (108°C)
  • Material: Edelstahl
  • Farbe: schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 106,16*
€ 127,84*
26 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 114,88*
€ 129,73*
1
€ 5,46*
ab € 124,03*
€ 148,91*
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 153,60*
€ 153,60*
1
Frei Haus
ab € 128,18*
€ 155,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,60*
€ 182,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005298
ab € 35,06*
Zubehör
SLV
1005299
ab € 34,95*
Zubehör
SLV
1005298
ab € 46,19*
Zubehör
SLV
1005298
ab € 47,07*
Zubehör
SLV
1005299
ab € 46,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.