Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenleuchte ALPA MUSHROOM Stehleuchte, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außenleuchte ALPA MUSHROOM Stehleuchte, anthrazit
Außenleuchte ALPA MUSHROOM Stehleuchte, anthrazit
Außenleuchte ALPA MUSHROOM Stehleuchte, anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-228935
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     228935
EAN/GTIN:
     4024163119344
Suchbegriffe:
Energiesparlampe mit Schraubsockel
Energiesparlampe mit Vorschaltgerät
Kompaktlampen mit Vorschaltgerät
Kompaktleuchtstofflampe mit Vorscha...

Außenleuchte ALPA MUSHROOM Stehleuchte, anthrazit

  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Marke: SLV
  • Einsatzbereich: Boden
  • Größe: Ø∕ H: 16∕ 40 cm
  • Zubehör: Betonanker excl
  • Artikelnummer: 228935
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Außenstandleuchte
  • Material: Aluminium
  • Leuchtmittel: Leuchtmittel bis max. 24W und bis max. Durchmesser/Länge: 5,2/16 cm,
  • IP-Schutzart: IP55
  • Gewicht: 1,4 kg
  • Farbe: grau
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Ø: 15 cm
  • Zubehör: Schrauben excl
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Farbe: opal
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 54,44*
€ 69,93*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,90*
€ 73,61*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 78,60*
€ 78,60*
€ 5,46*
ab € 63,50*
€ 79,17*
Frei Haus
ab € 64,78*
€ 80,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228712
ab € 26,52*
Zubehör
SLV
228722
ab € 23,83*
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,50*
Zubehör
SLV
1005289
ab € 4,24*
Zubehör
SLV
1005307
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.