Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspieß silber-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erdspieß silber-grau
Erdspieß silber-grau
Artikel-Nr.:
     440-228722
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     228722
EAN/GTIN:
     4024163071932
Suchbegriffe:
Eingrabrohr
Erdspieß für Pollerleuchte
Erdstück für Lichtstele
Erdstück für Pollerleuchte

Erdspieß silber-grau

  • Marke: SLV
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: silbergrau
  • Material: Edelstahl
  • Zubehör: Schrauben incl
  • Artikelnummer: 228722
  • Einsatzbereich: Boden
  • Gewicht: 1,2 kg
  • Produktart: Erdspieß
  • Für Alpa II ,Belpa II, Myra & Ova Standleuchten
  • Größe: Ø∕ H: 14∕ 37 cm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 23,79*
€ 32,12*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,92*
€ 34,72*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 34,80*
€ 34,80*
€ 5,46*
ab € 27,96*
€ 37,48*
Frei Haus
ab € 28,62*
€ 38,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
233145
ab € 11,06*
Zubehör
SLV
228945
ab € 66,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.