Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodeneinbauleuchte DASAR EXACT GU10 eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodeneinbauleuchte DASAR EXACT GU10 eckig
Bodeneinbauleuchte DASAR EXACT GU10 eckig
Bodeneinbauleuchte DASAR EXACT GU10 eckig
Artikel-Nr.:
     440-228434
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     228434
EAN/GTIN:
     4024163124768
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

Bodeneinbauleuchte DASAR EXACT GU10 eckig

  • Marke: SLV
  • Material: Aluminium
  • Zubehör: Einbautopf incl
  • Größe: L∕ B∕ H: 11,6∕ 11,6∕ 16,5 cm
  • Gewichtbelastbarkeit: 2 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: edelstahl
  • Einsatzbereich: Boden
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP67
  • Gewicht: 1,1 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Artikelnummer: 228434
  • Leistungsaufnahme: 35 W
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Hitzeentwicklung: 96 °C
  • Schlagfestigkeit bis zum angegebenen Wert: 20 Joule
  • Leuchtmittel: GU10, 35W max
  • Kabeldurchmesser: 7-12 mm
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 11,6 cm
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 11,6 cm
  • Einbautiefe: 17 cm
  • Drehbereich: 90 °
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • Material: Edelstahl
  • Farbe: schwarz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 51,21*
€ 66,19*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,47*
€ 70,49*
€ 5,46*
ab € 56,94*
€ 71,89*
Frei Haus
ab € 58,10*
€ 73,23*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 74,40*
€ 74,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,13*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,12*
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,15*
Zubehör
SLV
1005273
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.